64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
材質アルミ・鉄 規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000) 対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
1個
389 税込428
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)2 全長(mm)134 商品構成単品 ハンドル幅(mm)9
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ 種類精密ドライバー 材質(軸)Cr-V 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本)
1,198 税込1,318
9日以内出荷

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
2,760 税込3,036
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CA トラスコ品番469-8614 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 キャップ色オレンジ 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷

携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
軸径(Φmm)2 全長(mm)134 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
3,998 税込4,398
32日以内出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジニア精密ドライバー
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじY型ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32 セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0 材質樹脂、金属 全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150 質量(g)167 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
1個
799 税込879
欠品中

ECD-1200 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質アルミニウム 全長(mm)180 直径(Φmm)15.8 質量(g)約60 電圧(V)3.7 出力Type-C 連続使用時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)0.3~0.4 電池リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170 充電時間(分)約90
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

エンジニア精密ドライバーセット
エコ商品
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー 商品構成セット品
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり
1セット(42本)
5,898 税込6,488
当日出荷


スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに
用途精密機器の特殊ネジに 材質(刃先)特殊合金鋼 材質(ハンドル)PP セット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷



三共コーポレーションTRAD 精密ドライバーセット 32PC
30種類のビットで各種ネジ回しに最適。
セット内容72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30 材質72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PP コード4347636 アズワン品番64-5130-81
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル 寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5 質量(g)ドライバー:105 最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5 製品質量(g)500 保証期間1年間 ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250 充電方式Type-C 製品サイズ(mm)200×83×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

USB充電ケーブル付きで手軽に充電できます。 スイッチで締め付ける、緩めるが操作できます。 暗闇で光ります。スクリュービットが18個付いてます。
用途コンピューター、コピー機などのOA機器、時計、カメラなどの修理に 付属品25mmビット(PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL5が各1本づつ)、25mmビットアダプター1本、28mmビット(PH0、PH00、PH000、SL1.5、SL2.0、T2、T3、T4、T5、★0.8、★1.2、Y0.6、Y2.0が各1本づつ)、Type-Cケーブル1個 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 対応機種付属のビットで対応可能な機器:パソコン、スマホ、時計、メガネ、ゲーム、おもちゃ、家具など 使用時間(分)約80 チャック寸法(mm)6.35 充電時間(分)約60 充電方式USB充電ケーブル
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。通信機器などのネジ回しに最適です。コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途ネジ締め・緩め作業。 材質(グリップ)ハンドル柄部:ABS樹脂 セット内容+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm) 材質(軸)ビット:炭素工具鋼 商品構成セット品
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷






従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:52 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。 ビット寸法(mm)H4×28mm 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式単4電池 2個 (付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷