カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y022h」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • シートアッシ ピリオン(ブラック) 45300-22H40-V4Y スズキ

    シートアッシ ピリオン(ブラック) 45300-22H40-V4Y

    スズキ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
  • バンド,シート(ブラック)(ブラック) 45181-22H01-V4Y スズキ

    バンド,シート(ブラック)(ブラック) 45181-22H01-V4Y

    スズキ
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
    適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
  • 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 低騒音シリーズ

    SDG株式会社
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
    用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯

    富士電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状丸取付穴径(Φmm)22.3
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-220Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-220Y

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 96mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 13.9MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.3A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-220Y

    BOURNS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 55.8mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 12MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータポンプ ダイキン工業

    ロータポンプ

    ダイキン工業
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    翌日出荷から60日以内出荷
  • 40mm シリンダー南京錠(OD色) エスコ

    40mm シリンダー南京錠(OD色)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:22、横:22材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)6.3
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y

    BOURNS
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 5.3A, シールド, 12 x 12 x 8mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー ストップランプ (B2) MAZDA(マツダ)

    カバー ストップランプ (B2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット(R),フェンダー MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R),フェンダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット(L),フェンダー MAZDA(マツダ)

    ブラケット(L),フェンダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
  • ピラー(R) アウターフロント (H3) MAZDA(マツダ)

    ピラー(R) アウターフロント (H3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ピラー(L) アウターフロント (H3) MAZDA(マツダ)

    ピラー(L) アウターフロント (H3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム)

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(3.2kg)ほか
    6日以内出荷
    貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」。ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4)。 。その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
    用途用途。FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)。適用下地。FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
  • 窓付盤用キャビネット WOシリーズ 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット WOシリーズ

    河村電器産業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷から83日以内出荷
    材質鉄板製形式片扉(ドア)板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、屋根:1.6、ガラス:3.2ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44有効深さ(mm)ドア下:180使用場所屋外用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BXU 35シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU 35シリーズ

    河村電器産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)350板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋入形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BX 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 50シリーズ

    河村電器産業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • 盤用キャビネット BX 40シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 40シリーズ

    河村電器産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • (H5M22)BUMPER SET-RR ニッサン

    (H5M22)BUMPER SET-RR

    ニッサン
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
  • 熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

    河村電器産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)600板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付