カテゴリ

  • 農業機械(280)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 制御機器(119)
  • メカニカル部品(89)
  • バイク部品(82)
  • 保管用品(63)
  • 自動車補修部品(48)
  • 機構部品(41)
  • 安全標識(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 事務用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 自転車部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業服(11)
  • 電動工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 完成車(7)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y14」の検索結果

1,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • カットワイヤー ニッサチェイン

    カットワイヤー

    ニッサチェイン(23件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
    加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • 壁面の目地補修用 かべシール セメダイン

    壁面の目地補修用 かべシール

    セメダイン(9件のレビュー)
    669税込736
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
    用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • SYバンド SUS304製 カクイチ

    SYバンド SUS304製

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1ケース(16巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
    用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
  • ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム

    SOFT99(17件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
    商品タイプ撥水
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(225件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
    材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 タッパ UT14Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッパ UT14Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業

    ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)

    正峰工業(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
    材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
  • ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用

    SOFT99(36件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
    商品タイプ撥水
  • レジ袋 日本サニパック

    レジ袋

    日本サニパック(2件のレビュー)
    679税込747
    1個(100枚)
    当日出荷
    半透明のとって付きポリ袋。ハーフ折りタイプ。
    材質HDPE厚さ(mm)0.015種類レジ袋
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TY

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類強力ばね
  • 垂直アタッチメント UT14Y専用 HiKOKI(ハイコーキ)

    垂直アタッチメント UT14Y専用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    最大ストローク(mm)70
  • ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)

    ストッパー(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 タッパ UT14Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッパ UT14Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    部品名称タップドライブ(B)W1/2 用形状図番505
  • ラミジップ(気体遮断袋) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ(気体遮断袋)

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
    仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
  • ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ミシン目透明

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1ケース(20パック×50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
    透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
  • 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆

    水性サインペン プレイカラーK

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
    用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYバンド SS製 カクイチ

    SYバンド SS製

    カクイチ
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクト及びサクションホース用バンドです。
    用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    629税込692特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識

    ガラスビーズ(ブライトビーズ)

    ブライト標識
    2,998税込3,298
    1箱(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
    材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
  • ドレン分岐ジョイント ELPA

    ドレン分岐ジョイント

    ELPA(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    280税込308
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン錠 ビクター ハイロジック

    パッチン錠 ビクター

    ハイロジック(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    小箱・救急箱作成に便利なDIY金物!
    材質
  • GNYパッキン 阪上製作所

    GNYパッキン

    阪上製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース 14Y-62-31680 コマツ

    油圧ホース 14Y-62-31680

    コマツ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
    適合D65EX-15
  • 長穴ワイド補強材 山口安製作所

    長穴ワイド補強材

    山口安製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム穴数4
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
...