カテゴリ

  • 農業機械(57)
  • 制御機器(49)
  • 機構部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 物流用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y160」の検索結果

291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラ Y160 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160F AAAP(ピン付)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160M Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • カプラ Y160F Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Y160F Z001

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
  • 高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング Y160S オスメスセット

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
  • カプラ Oリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ Oリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質NBR
  • カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ バックアップリング Y160F,YL160F用

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途Sカップリング油漏れに材質PTFE
  • 高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーワイヤ ステンレス製 ニッサチェイン

    キーワイヤ ステンレス製

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
    材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    高圧Sカップリング メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
    材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • GNYパッキン 阪上製作所

    GNYパッキン

    阪上製作所(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PT114RoHS指令(10物質対応)対応
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    320税込352
    1パック(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • GPYパッキン 阪上製作所

    GPYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクローター TOKICO(トキコ)

    ディスクローター

    TOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷から90日以内出荷
  • 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
    用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
  • RGYパッキン 阪上製作所

    RGYパッキン

    阪上製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SNYパッキン 阪上製作所

    (T)SNYパッキン

    阪上製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窯業サイディングカットソー 大日商

    窯業サイディングカットソー

    大日商
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ スリーライン

    カップ

    スリーライン
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイボリーとピンクのシンプルカラー。料理の色が映え、子どもたちに食べることへの楽しさを育てます。
    用途保育、病院材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • SY 安全ハンドル車 イマオコーポレーション

    SY 安全ハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
    種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ユアツヨウパッキン KY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン KY

    大阪魂
    622,720税込684,992
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • 角リム型エンプラハンドル車 Y-N MIYOSHI(小西製作所)

    角リム型エンプラハンドル車 Y-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    種類ソリッド材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
  • 衿用芯地  接着芯 日本紐釦貿易

    衿用芯地 接着芯

    日本紐釦貿易
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    襟の芯に最適です。厚地用の布地タイプになっています。
    サイズ1m×92cm材質ポリエステル65%、綿35%
  • カチットワイヤ ダブル ニッサチェイン

    カチットワイヤ ダブル

    ニッサチェイン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
    用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
  • マイスコステンレスガートル台(4脚) 松吉医科器械

    マイスコステンレスガートル台(4脚)

    松吉医科器械
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1200~2000キャスター径(Φmm)50
  • ユアツヨウパッキン GNY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン GNY

    大阪魂
    77,318税込85,050
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • チャージングホースプラス2 アサダ

    チャージングホースプラス2

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン RNY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RNY

    大阪魂
    570,827税込627,910
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキン RGY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RGY

    大阪魂
    517,440税込569,184
    1袋(100個)
    3日以内出荷