スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y10SO10-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO10-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 09-14規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.3STD音量:98 dB / 6200 rpm音量:98 dB / 6200 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO9L)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:118.85kW/12430rpm最大出力:120.54kW/12410rpmSTD 最大トルク:107.4Nm/9140rpm最大トルク:107.7Nm/9160rpmオプション:品番:L-Y10SO9L
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.3、STD:4.8色カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量98 dB / 6200 rpm加工無音量(dB)STD:98/6200rpm