カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(1)

「y190m」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
ショックガードカップリング TGBシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGBシリーズ椿本チエイン
1,198,000税込1,317,800
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
BOLT,CARRIER MOUN  90510MY1930 ホンダBOLT,CARRIER MOUN 90510MY1930ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
FORK ASSY.*PB181*    51400MY1902ZA ホンダFORK ASSY.*PB181* 51400MY1902ZAホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400MY1902 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MY1902ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400MY1901 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MY1901ホンダ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X190シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X190シリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)190作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X190シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X190シリーズコガネイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)190作動方式複動形
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
819,800税込901,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
IXYS サイリスタモジュール IXYSIXYS サイリスタモジュールIXYS
10,980税込12,078
1個ほか
7日以内出荷
結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton TシリーズケーブルタイTシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958アズワン品番65-7460-24
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X190 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X190コガネイ
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)190作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20BシリーズTHK
319,800税込351,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620AシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610AシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H10BシリーズTHK
329,800税込362,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lowering kit spring Endur 690 MY19 76912955533 KTMLowering kit spring Endur 690 MY19 76912955533KTM
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
ステーター ATHENA(アテナ)ステーターATHENA(アテナ)
6,998税込7,698
1個
62日以内出荷
Athena ステーターは、優れた性能、信頼性、長期的な耐久性を実現するためにAthena社内で徹底した研究・開発を行い厳格にテストされており、スターターはOEM基準に準ずる、またはそれ以上のパフォーマンスを発揮します。ステーターのコアは優れた導電性と耐摩耗性を備えた純銅で作られています。コアは高透磁率のシリコン鋼で作られており、磁気損失を減らして全体的な効率を向上させるように最適化され、最も過酷な条件下でも一定の信頼性の高い電流生成を実現します。最適化された構成によりエネルギー損失が最小限に抑えられ、車両の電気システム全体に十分な安定した電流を供給します。高温、激しい振動、湿度などの極端な条件のシミュレーションを行い設計・開発することにより、優れた耐久性を発揮します。各ユニットには車両の元の配線と互換性のあるコネクタが付属しております。
カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BRシリーズ椿本チエイン
299,800税込329,780
1個
60日以内出荷
Original For Yamaha Mt-07 2017/20 E4 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-07 2017/20 E4 Homologated Full Exhaust Catalized M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-07 (2017-2020)
Original For Yamaha Mt-07 2017/20 E4 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Black Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha Mt-07 2017/20 E4 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Black TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
199,800税込219,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-07 (2017-2020)