629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10] 速度最高:1m/s 温度範囲(℃)-25~70
1個
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

すわり心地のよい大きなサドルです。
幅(mm)240 長さ(mm)255 材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)255×240 質量(g)965
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
1個ほか
189 税込204
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組(10枚)
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A) 最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255 質量(g)700 材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ) 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240 幅(mm)220 長さ(mm)255
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドル 子供車用/シートポスト付
長さ(mm)240 幅(mm)170 ブラック 質量(g)550 寸法(幅W×長さL)(mm)170×240 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×210
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

分厚いスポンジとおしりにやさしいサドルです。
長さ(mm)255 幅(mm)220 質量(g)705 寸法(幅W×長さL)(mm)220×255
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニコントロールズ攪拌ユニット
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。 タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
用途液体の撹拌に 材質SUS304 付属品撹拌羽根(2枚羽根)
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトなすわり心地のサドルです。
材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)770
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造 使用温度範囲(℃)-28.8~82.2 ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山) 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5 対応冷媒種別R410A/R32
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304) スクリュー8mmHEX六角マイナス 板厚t(mm)【フープ】0.8 板幅(mm)【フープ】13 材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304) 材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色 タイプTYタイプ ばね定数(N/mm)12.68 自由長(mm)55 外径(mm)21 内径(mm)13 ばねの種類強力ばね
1個
449 税込494
4日以内出荷

カーシーカシマAMUS-NET 半袖シャツ
おもてなしの心が伝わるネクタイ風シャツ。グレンチェック柄のデザインがさりげないアクセントに。衿裏もグレンチェックのデザイン付きだからボタンをあけてもオシャレ&汚れが目立たない仕様男性でも着やすい淡めのカラー展開
混率(%)ポリエステル80/綿20 生地ヘリンボン
1枚
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。
1箱(20個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷

1個
87,980 税込96,778
36日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色 タイプTYタイプ ばね定数(N/mm)13.95 自由長(mm)50 外径(mm)21 内径(mm)13 ばねの種類強力ばね
1個
439 税込483
4日以内出荷

NAC(長堀工業)サッシ用ビット
硬さE 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1箱(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示 幅(mm)146 奥行(mm)88 LED LED使用数(個)6 色(本体) 蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ 電池太陽:シリコンソーラー 発光体6個・LED赤色発光 点滅数(回/分)250~350 点滅灯:自動 バッテリー太陽電池3.7V-61mA 材質反射体:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付金具SGCC Z27
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
3,680 税込4,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1箱(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷