カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,315)
  • FA担当者のオススメ新商品(221)
  • 自動車純正部品(149)
  • 農業機械(129)
  • 制御機器(120)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(30)
  • バイク純正部品(28)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 物流用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-50」の検索結果

2,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(30件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質適合スチールホイール用
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用材質
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付ラクテム(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
ワイヤーキャップ 10個入 CAPTAIN STAGワイヤーキャップ 10個入CAPTAIN STAG(14件のレビュー)
179税込197
1袋
当日出荷
ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質アルミニウム全長(mm)15質量(g)2タイプインナー用
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
防寒用安全長靴 777防寒 ミドリ安全防寒用安全長靴 777防寒ミドリ安全(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷
雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。機能耐滑性、防寒材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム形状ハイカット高さ(mm)360質量(g)1950種類安全長靴筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
CA2Y Series(CA2Y50Z) SMCCA2Y Series(CA2Y50Z)SMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
付属品ロッドパッキン1、ピストンパッキン1、シリンダチューブガスケット2、グリースパック(10g)1適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
PGYパッキン 阪上製作所PGYパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
GPYパッキン 阪上製作所GPYパッキン阪上製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型 カタリキスライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 250型カタリキ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×250TKG品番9-0620-0201TKG品番(2017)6-0555-0201
コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)外山電気
3,298税込3,628
1袋(6個)
当日出荷から4日以内出荷
天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所SVY2型ステンレス Y形ストレーナーオンダ製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
ブレーキワイヤー固定ネジセット CAPTAIN STAGブレーキワイヤー固定ネジセットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
299税込329
1袋
当日出荷
ブレーキワイヤーを固定するネジセットです。
材質鉄(亜鉛めっき)全長(mm)15質量(g)20
SY 安全ハンドル車 イマオコーポレーションSY 安全ハンドル車イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷
指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド 鉄製岩崎製作所
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ホースコネクター(PP製)Y型 アラムホースコネクター(PP製)Y型アラム
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち CAPTAIN STAGインナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ちCAPTAIN STAG
439税込483
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ アズワンメスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズアズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
239,800税込263,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応) アサダ1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)アサダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
ホースバンド SYバンド ステンレス製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド ステンレス製岩崎製作所
419税込461特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質ステンレス製
ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂ユアツヨウパッキン GPY大阪魂
111,534税込122,687
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
154,627税込170,090
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキン KY 大阪魂ユアツヨウパッキン KY大阪魂
1,576,307税込1,733,938
1袋(100個)
3日以内出荷
【レンタル】コンクリート塩分計 エムケー・サイエンティフィック【レンタル】コンクリート塩分計エムケー・サイエンティフィック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知! 塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)本体寸法(mm)80×195×40精度表示値の ±10%使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)電極塩化物選択複合電極温度補正(℃)自動温度補正サービス分類レンタル
ユアツヨウパッキン RGY 大阪魂ユアツヨウパッキン RGY大阪魂
862,680税込948,948
1袋(100個)
3日以内出荷
...