カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 農業機械(135)
  • バイク純正部品(101)
  • 制御機器(79)
  • 自動車純正部品(37)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電気材料(15)
  • 作業工具(14)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y2-15」の検索結果

645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印レバーY2 象印チェンブロック象印レバーY2象印チェンブロック(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(30件のレビュー)
509税込560
1箱(10個)
当日出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質適合スチールホイール用
打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用ヤマテ金属(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用材質
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
超大きいサドル CAPTAIN STAG超大きいサドルCAPTAIN STAG(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
すわり心地のよい大きなサドルです。
幅(mm)240長さ(mm)255材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)255×240質量(g)965
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係日本緑十字社
989税込1,088特価
1組(10枚)
当日出荷から30日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所SVY2型ステンレス Y形ストレーナーオンダ製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から89日以内出荷
ニッケルディスプレイパーツ ニッサチェインニッケルディスプレイパーツニッサチェイン
4,698税込5,168
1箱(5パック)
当日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダR410A/R32用チャージングホースプラスⅡアサダ
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32
やさしい献立 (歯ぐきでつぶせる) キユーピーやさしい献立 (歯ぐきでつぶせる)キユーピー(2件のレビュー)
999税込1,079
1式(6個)
4日以内出荷から6日以内出荷
適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
サッシ用ビット NAC(長堀工業)サッシ用ビットNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
硬さE先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
サドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mm CAPTAIN STAGサドル子供車用/シートポスト付/Φ25.4mmCAPTAIN STAG
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
サドル 子供車用/シートポスト付
長さ(mm)240幅(mm)170ブラック質量(g)550寸法(幅W×長さL)(mm)170×240径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×210
サドル テリー/鋲打 CAPTAIN STAGサドル テリー/鋲打CAPTAIN STAG
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
分厚いスポンジとおしりにやさしいサドルです。
長さ(mm)255幅(mm)220質量(g)705寸法(幅W×長さL)(mm)220×255
キーホルダー 光キーホルダー
4,998税込5,498
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。
ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテント YAMAZEN(山善)ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテントYAMAZEN(山善)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
タテでもヨコでも使える2WAYテントワンタッチで簡単に設置可能簡易トイレの設置に、ちょっとした着替えに、避難所の寝床として!小窓2か所で換気が可能小物(軽量)をかけられるベルト付き
用途防災テントとして。アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ ポップアップテント 簡易トイレ 避難所付属品ロープ×4本、ペグ×4本材質生地:ポリエステル、フレーム:金属(スチール)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×215収納時寸法(cm)直径60
超ソフトサドル CAPTAIN STAG超ソフトサドルCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソフトなすわり心地のサドルです。
材質ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)770
サドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mm CAPTAIN STAGサドル 軽快車用/シートポスト付/Φ25.4mmCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255質量(g)700材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240幅(mm)220長さ(mm)255
単管バリケードM サンコー(三甲)単管バリケードMサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
グリーン材質PP外寸(mm)637×68×806
テンショナーベルトV (LF) MAZDA(マツダ)テンショナーベルトV (LF)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
ファン,クーリング MAZDA(マツダ)ファン,クーリングMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ベルトキットエアコンプレッサー (LF) MAZDA(マツダ)ベルトキットエアコンプレッサー (LF)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
TENSIONERBELTV MAZDA(マツダ)TENSIONERBELTVMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂クウキアツヨウパッキン GLY大阪魂
1,140,160税込1,254,176
1袋(100個)
3日以内出荷
高たわみ用強力ばね TY TY21-55 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY TY21-55東京発条製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)12.68自由長(mm)55外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ省栄製作所
719税込791
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
ラジエーター (F8Y2) MAZDA(マツダ)ラジエーター (F8Y2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高たわみ用強力ばね TY TY21-50 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY TY21-50東京発条製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)13.95自由長(mm)50外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
ラジエーター (FFY2) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FFY2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ベルトV (LFY2) MAZDA(マツダ)ベルトV (LFY2)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
19,504税込21,454
1個
翌々日出荷
パイプターボチャージャー (1A) MAZDA(マツダ)パイプターボチャージャー (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パイプウォーター (1A) MAZDA(マツダ)パイプウォーター (1A)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
5,163税込5,679
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フェンダ フロント 4GY-21511-00 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 4GY-21511-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フロントフエンダコンプリート 3C5-Y2151-R0 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダコンプリート 3C5-Y2151-R0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3C5-Y2151-R0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
プレート 1 5UY-21523-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1 5UY-21523-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
...