カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,800)
- 制御機器(706)
- バイク純正部品(624)
- パソコン/周辺機器(568)
- 自動車純正部品(549)
- メカニカル部品(455)
- 農業機械(349)
- 医療(177)
- 空調・照明・電設資材(119)
- 物流用品(93)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 機構部品(81)
- 安全用品(68)
- 電気材料(66)
- 自動車補修部品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(63)
- 自転車部品(61)
- オフィス家具(54)
- 科学研究・開発用品(53)
- バイク部品(48)
- 切削工具(47)
- 事務用品(43)
- 建材・エクステリア(39)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 測定用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 作業工具(24)
- 梱包用品(23)
- 溶接用品(22)
- 電動工具(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 卓上消耗品(19)
- 安全標識(18)
- タイヤ・足回り(18)
- 厨房用品(17)
- 清掃用品(17)
- 家電(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- テープ(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 店舗什器・備品(15)
- 建築金物(15)
- 研磨材(15)
- 保管用品(14)
- 安全保護具(13)
- マスク(13)
- 学童・教育用品(13)
- カー用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 縫製用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 空圧工具(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 日用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 作業服(6)
- 完成車(6)
- トラック純正部品(6)
- 防犯用品(5)
- 住設機器(5)
- 測定関連サービス(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 進物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(282)
- CKD(176)
- IDEC(和泉電気)(51)
- KEMET(55)
- MAZDA(マツダ)(158)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- SMC(1,423)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- VISHAY(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(104)
- エスコ(67)
- カーシーカシマ(108)
- コガネイ(185)
- コーセル(97)
- ニッサン(319)
- ホンダ(546)
- マキシンコー(107)
- メディアカバーマーケット(531)
- 三木プーリ(161)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

船外機カバー YAMAHA専用 (Y20-S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2Y20
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷寸法(mm)20鉛直軸形式(Y) 両軸一面取ベーン形式(D) ダブルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面揺動角度(°)(90) 90
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2Y20)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°軸(Y) 両軸一面取サイズ(mm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y20
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)10ロッド(-) 片ロッド




超ソフト延長コード
STAR Light(249件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
ロッドエンド Y型 Y-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。タイプY型寸法L(mm)80寸法H(mm)20寸法d(mm)M20×1.5寸法S(mm)40寸法C(mm)40寸法J(mm)40最大引張荷重(kN)12.74寸法P(Φmm)20
カットワイヤー
ニッサチェイン(23件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y20
SMC¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ストローク調整範囲(mm)10ロッド(-) 片ロッド
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
Y型洗濯ピンチ
TRUSCO¥399税込¥4391セット(20個)当日出荷丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
強力脱脂洗浄剤
エヌジェイ(16件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(20L)当日出荷界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5






絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ



プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
リペア用シートカバー
NTB(162件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら