用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(スペーサ)
型式AV2000-A
寸法A(mm)3.2
寸法D(mm)44.9
寸法B(mm)31.2
寸法C(mm)15.6
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B
適合機種AC20-AAC20-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式AV2000-A
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)3.2
寸法F(mm)12
寸法D(mm)53.4
寸法E(mm)24
寸法B(mm)67
寸法C(mm)29
寸法J(mm)3.5
適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)30
寸法EE(mm)33
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AV4000-A
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥759
税込¥835
欠品中
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
適合【エアコンビネーション】AC40-06-A・B
型式AC40-06-B用・AC40A-06-B用・AC40B-06-B用・AC40C-06-B用・AC40D-06-B用
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)200
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
チューブ内径(Φmm)80
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ