カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)

「y210-02-a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から81日以内出荷
端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1Y-2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRLY2100シリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
カバ-,トツプ 14B-Y210A-00-2X YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ 14B-Y210A-00-2XYAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から54日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-16SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6
ピラー(R) アウターフロント (A0) MAZDA(マツダ)ピラー(R) アウターフロント (A0)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
ピラー(L) アウターフロント (A0) MAZDA(マツダ)ピラー(L) アウターフロント (A0)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MH Series(MHZ2-16DN) SMCMH Series(MHZ2-16DN)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
ヒ-タ-トメビス- カクガタヨウ 2個入 富士インパルスヒ-タ-トメビス- カクガタヨウ 2個入富士インパルス
449税込494
1セット(2個)
5日以内出荷
旧ヒーターを固定する際のビスします。
外径(Φmm)9対応PS-310E/PS-210E/PSC-210E/A-200/FS-215/FS-315/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/V-300/FA-300/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-5 SB/FA-600-5/FIK-300/FA-600-2/Fi-600Y-5C-SB/FA-450-5/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-WA300/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/FA-300-5W/Fi-600Y-5 PK/OPL-300-5/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400YC-2/FI-WA300-10/FIK-600-5W/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/Fi-400Y-5C/OPL-600-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-2/FIK-600-10W/Fi-600-5W/FI-WA300-5W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-200-10W/Fi-200-10W/FI-WA300-10WK/Fi-400Y-5/FI-WA300-10Wアズワン品番62-9104-45構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
その他(MHQ2-1~) SMCその他(MHQ2-1~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
その他(MHQG2-1~) SMCその他(MHQG2-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
フィンガー数2爪
NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRLR形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
80日以内出荷
パレットラック1.5t用単体 日本ファイリングパレットラック1.5t用単体日本ファイリング
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
パレットラック2t用単体 日本ファイリングパレットラック2t用単体日本ファイリング
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ単体型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック2t用連結 日本ファイリングパレットラック2t用連結日本ファイリング
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック1.5t用連結 日本ファイリングパレットラック1.5t用連結日本ファイリング
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500