端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
極数2
定格電圧(V)AC250/DC65
定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式流体電磁引外し方式
極数2
定格電圧(V)AC250/DC50
定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
保護方式流体電磁引外し方式
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
質量(g)約15
極数1
定格電圧(V)AC250/DC32
保護方式熱動引外し方式
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16
開閉ストローク(両側)(mm)6
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10
開閉ストローク(両側)(mm)4
旧ヒーターを固定する際のビスします。
外径(Φmm)9
対応PS-310E/PS-210E/PSC-210E/A-200/FS-215/FS-315/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/V-300/FA-300/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-5 SB/FA-600-5/FIK-300/FA-600-2/Fi-600Y-5C-SB/FA-450-5/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-WA300/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-5C SB/FA-300-5W/Fi-600Y-5 PK/OPL-300-5/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/OPL-450-5/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400YC-2/FI-WA300-10/FIK-600-5W/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/Fi-200-10/Fi-400Y-5C/OPL-600-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-400Y-2/FIK-600-10W/Fi-600-5W/FI-WA300-5W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-200-10W/Fi-200-10W/FI-WA300-10WK/Fi-400Y-5/FI-WA300-10W
アズワン品番62-9104-45
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット(2個)
¥409
税込¥450
5日以内出荷
関連キーワード