6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)110
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハンドルBマトメ
規格ミギ 関連資料展開図1(0.8MB) 図解NoBC231RSN 本体部品_No.18、BC230MN(Y13) 本体部品_No.23、BC230M 本体部品_No.23、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 ハンドルBマトメ_No.29、BC232SN 本体部品_No.19、JC20S 本体部品_No.17、BC230MN 本体部品_No.23、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハンドルBマトメ_No.18
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アウタマトメ
規格ジヨイントSマキ825L 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 図解NoBCS23CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS265R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS-220H 本体部品_No.15、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 アウタマトメ_No.21、BCS263SN 本体部品_No.23、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.22、MBS265SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、MBS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、BCS26CSN-1 本体部品 アウタマトメ_No.22、MBS2630F 本体部品_No.15、BCS263RS 本体部品_No.26、BCS264SN 本体部品_No.24、MBS2300 本体部品_No.12、MBS235R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2600T 本体部品_No.15、MBS2630T 本体部品_No.15、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 アウタマトメ_No.22、BCS260RS-1 本体部品_No.26、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.24、JCS260DX-1 本体部品_No.26、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS2320 本体部品_No.15、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.23、MBS2330 本体部品_No.15、MBS2600 本体部品_No.15、MBS2630 本体部品_No.15、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷