適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL00
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
アズワン品番65-3902-52
1個
¥5,840
税込¥6,424
翌日出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護
頭囲(cm)53~62
仕様軽量RAバンド
長さ(mm)275
幅(mm)210
高さ(mm)146
質量(g)208
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
仕様可変クッション付スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション可変式(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~1000
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ