カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 制御機器(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「y300a」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサ SMCスペーサSMC
599税込659
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENSSiemens 緊急時停止シュラウドSIEMENS
4,590税込5,049特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(628件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
AC ボルトメーター (300V) YA3-91479-02-01 YAMAHA(ヤマハ)AC ボルトメーター (300V) YA3-91479-02-01YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-70AMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28Y-301-50AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00Y-301-10D8AMPHENOL
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
80,338税込88,372
1個
当日出荷から50日以内出荷
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式IR2200-Aシリーズ寸法H(mm)19寸法A(mm)4.2寸法F(mm)14寸法D(mm)71.5寸法E(mm)35寸法B(mm)82寸法C(mm)41寸法J(mm)4適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A寸法G(mm)7寸法K(mm)41
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認YARD FORCE
6,098税込6,708
1個
当日出荷
YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途YARDFORCE適応商品・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ベアリング入取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mmアズワン品番65-3902-52
スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイスリムシリンダ 耐熱 複動形コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイスリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
軽作業帽 SCL-300A ミドリ安全軽作業帽 SCL-300Aミドリ安全
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様軽量RAバンド長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
スリムシリンダ DAC40X300 コガネイスリムシリンダ DAC40X300コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
オルタネーター (Y701) MAZDA(マツダ)オルタネーター (Y701)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ペダル ブレーキ (W6) MAZDA(マツダ)ペダル ブレーキ (W6)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ラッチ ドア (C2) MAZDA(マツダ)ラッチ ドア (C2)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ヒーターセットリヤー (S1) MAZDA(マツダ)ヒーターセットリヤー (S1)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ヒーターセットリヤー (S0) MAZDA(マツダ)ヒーターセットリヤー (S0)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
バルブ E.G.R (F2) MAZDA(マツダ)バルブ E.G.R (F2)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
サイレンサープリー (F2) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (F2)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ラッチ ドア (L2) MAZDA(マツダ)ラッチ ドア (L2)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
シンクロナイザー セット (R5) MAZDA(マツダ)シンクロナイザー セット (R5)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
クッション(L) リヤー シート (1A) MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (1A)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
スリムシリンダ DA25X300 コガネイスリムシリンダ DA25X300コガネイ
10,998税込12,098
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
Roline PC電源ケーブル ROLINERoline PC電源ケーブルROLINE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-3~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MD Series(MDB1F40) SMCMD Series(MDB1F40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
倍力シリンダ (MGZ50~) SMC倍力シリンダ (MGZ50~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-300ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-300Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300