用途その他アクセサリー
仕様両面テープ付
材質/仕上ABS/クロームメッキ
高さ(mm)26
アラミド繊維の強力な糸で車のボディにキズをつけずエンブレムをはがせます。
質量(g)90
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付
高さ(mm)20
材質/仕上ABS/クロームメッキ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB)
図解NoMLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、GKP2540H ラベル部品 マーク(エンブレム)_No.2、BCS254H エンジン ラベル部品_No.2、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.2、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 マーク(エンブレム)_No.2、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.2、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.2、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、BP2540H エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
エンブレムなどをはずしたい時や交換したい時に特殊ライン(糸)を使ってキレイにエンブレムをはがせる新発想のキットです。
用途自動車用エンブレムの取り外し用
セット内容はがし液10mL、グリップ×2、補充糸2m
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
指にフィットする専用グリップボディを傷つけずにエンブレムをはがせる
用途エンブレムの取り外しに
危険物の類別非危険物
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
マットブラックの重圧感が魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付
高さ(mm)20
仕上マットブラック加工
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書
質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)
通信方式単信(プレストーク)
送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)
送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)
受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)
変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2
低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
主な適合純正品番4L0-14457-01、5EL-14452-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合
他社参考品番(キタコ)341-0069000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード