カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 農業機械(20)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(27)
- ホンダ(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- イスカル(7)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- サンコーテクノ(3)
- ネグロス電工(3)
- CKD(2)
- THK(2)
- 日本ケミコン(2)
- 片力商事(2)
- NAKANO(2)
- ELPA(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ドーワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y630」の検索結果

チタン フォーク
片力商事¥689税込¥7581個翌々日出荷軽量オールチタン製のカトラリーです。チタンは軽さと強度、サビにくさなど備え、アウトドアなどに最適です。ブラスト仕上げ材質チタン全長(mm)137質量(g)約13.5TKG品番9-1839-2801
チタン スプーン
片力商事¥749税込¥8241個3日以内出荷軽量オールチタン製のカトラリーです。チタンは軽さと強度、サビにくさなど備え、アウトドアなどに最適です。ブラスト仕上げ材質チタン全長(mm)139質量(g)約15.5TKG品番9-1839-2701
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応![ロックエキゾチカ オムニ ブロック シングル TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610268-260714-02.jpg)
ロックエキゾチカ オムニ ブロック シングル
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷CE1091認定品。質量(g)256寸法(cm)13.0×6.0×2.5引張強度(kN)36適合ロープ径(Φmm)12.5未満繰り返し・詰め替え対応
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き
ELPA(2件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201個当日出荷から翌々日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
オムニブロックシングル
Rock Exotica¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷プーリーはアゴが付いている事によって、プルジックコードを巻き込まずアゴで止めることが出来ます。用途安全保護具仕様顎なし質量(g)260ロープ径(Φmm)最大13引張強度(kN)36サイズ(mm)135×64×25
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY-F
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷延性材料の加工に最適です。用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
日本ケミコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
三角ビーズクッション 3色カラー
セルタン¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷ビーズを使用し、心地よいくつろぎ時間を演出する三角型クッション。座面に伸縮性のある生地を使用しているので身体にフィットします。背面と底面には伸びにくい生地を使用し、ビーズを外に流さずしっかりと受け止めます。材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)1.4幅(cm)47高さ(cm)45奥行き(cm)77
おむつ交換ベッド
松吉医科器械¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷パステルカラーでやわらかな印象です。材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー(抗菌・防汚)高さ(mm)(台面)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×870×1000松吉医科器械コード23-3090-00
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん 太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん 太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなし搭載品感震ブレーカー搭載太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 3電池連携対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能3電池連携対応縦(mm)350ブレーカ燃料電池用コンパクト連携:20A、蓄電池用コンパクト連携:20Aドア付入数1台リミッタースペースなし太陽光発電用連系ブレーカ30A
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応・太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(5本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ポストイット 通常粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥239税込¥2631パック(100枚)当日出荷たっぷり書込める大判サイズ。詳しい伝言や記録、掲示や在庫整理などに。ケイセン入り。 古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。 水分散性粘着剤を使用。仕様通常粘着タイプ
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(23本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)カラータイプ
コクヨ(4件のレビュー)¥819税込¥9011冊当日出荷「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。 綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。 表紙と同色系のカラータイプ背表紙が3種類付属しています。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。サイズA4S仕様替背紙式付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組幅(mm)246高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 190
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(15本)当日出荷から翌々日出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)











![ロックエキゾチカ オムニ ブロック シングル TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610268-260714-02.jpg)