「y92f」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
DINレール取付用ベース omron(オムロン)DINレール取付用ベースomron(オムロン)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
品名DINレール取りつけ用ベース
近接センサアクセサリ omron(オムロン)近接センサアクセサリomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。
温度調節器 取り付けアダプタ omron(オムロン)温度調節器 取り付けアダプタomron(オムロン)
599税込659
1個
当日出荷
仕様温度調節器 取り付けアダプタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×11.8×34.7
ソリッドステート・タイマ H3CA用接続ソケット omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CA用接続ソケットomron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷
品名ベースアダプタ
置換え用アダプタ omron(オムロン)置換え用アダプタomron(オムロン)(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
電磁カウンタからの置換え用アダプタ
タイマ用アダプタ omron(オムロン)タイマ用アダプタomron(オムロン)
158税込174
1個
当日出荷
用途埋込み取りつけ用寸法(mm)27.1×33.5×48.5
H7E□-N用アダプタ omron(オムロン)H7E□-N用アダプタomron(オムロン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
取り付けアダプタ omron(オムロン)取り付けアダプタomron(オムロン)
529税込582
1個
31日以内出荷
仕様オンパネオンチョウ種類取り付けアダプタ
スリップオンエキゾーストシステム キャタライザー付 GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)スリップオンエキゾーストシステム キャタライザー付GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
93,980税込103,378
1個
36日以内出荷
近接センサアクセサリ BUHINシリーズ omron(オムロン)近接センサアクセサリ BUHINシリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
41日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から93日以内出荷
軟質カバー omron(オムロン)軟質カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
種類軟質カバー
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)近接スイッチTL-N/-Q用取付金具omron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から42日以内出荷
近接センサ センサ取付け金具 Y92□ omron(オムロン)近接センサ センサ取付け金具 Y92□omron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットセット omron(オムロン)ナットセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から99日以内出荷
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)取りつけ金具 omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)取りつけ金具omron(オムロン)
149税込164
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
近接センサ 取付スリーブ Y92□ omron(オムロン)近接センサ 取付スリーブ Y92□omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
近接センサ omron(オムロン)近接センサomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91311-415-000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセット MAD MAX(マッドマックス)ホーネット250/CB400SF アルミ削り出しカスタムレバーセットMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
入力機器 BUHIN omron(オムロン)入力機器 BUHINomron(オムロン)
589税込648
1個
70日以内出荷
仕様入力機器 BUHIN
温度調節器 エンドカバー omron(オムロン)温度調節器 エンドカバーomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
70日以内出荷
仕様温度調節器 エンドカバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×5.3×3.9
温度調節器 ドローアウト治具 omron(オムロン)温度調節器 ドローアウト治具omron(オムロン)
699税込769
1個
70日以内出荷
仕様温度調節器 ドローアウト治具
センサ取付治具 Y92E omron(オムロン)センサ取付治具 Y92Eomron(オムロン)
429税込472
1個
71日以内出荷