カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(222)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • メカニカル部品(1)

「yahata m6」の検索結果

238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ

    八幡ねじ
    182税込200
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    234税込257
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ

    YAHATA 丸カンボルト スチール

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    75税込83
    1本
    当日出荷
    ナットが付いて使いやすいです。
    用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじ

    アスファルト用ねじアンカー

    八幡ねじ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2本×5パック)
    当日出荷
    材質SUS410呼び径M10ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
  • RENY六角穴付ボルト 八幡ねじ

    RENY六角穴付ボルト

    八幡ねじ
    559税込615
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ

    YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
    用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
  • (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    5,498税込6,048
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
  • ラクチンフック 八幡ねじ

    ラクチンフック

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(20本)
    当日出荷
    寸法(mm)0.8×43
  • J型金具 黒 八幡ねじ

    J型金具 黒

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
  • 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差m6 少量パック

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極厚フェルト 八幡ねじ

    極厚フェルト

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(1枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)10
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    184税込202
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ

    六角コーチスクリュー ZU

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    889税込978
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
  • アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)
    14税込15
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじ

    トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール

    八幡ねじ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
  • コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじ

    コンクリートビス(さら)NP

    八幡ねじ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30本)
    当日出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    材質表面処理ラスパート
  • マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじ

    マルチカットビスフレキ付(特用)

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    879税込967
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
    材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
  • ステンレス ばね座金 八幡ねじ

    ステンレス ばね座金

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    186税込205
    1パック(16個)
    当日出荷
    バイオマス袋に入ったばね座金です。
    用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • 板付ナット 八幡ねじ

    板付ナット

    八幡ねじ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
  • 六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ

    六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    162税込178
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    350税込385
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    500税込550
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    167税込184
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノジボルト 八幡ねじ

    コノジボルト

    八幡ねじ
    55税込61
    1個
    当日出荷
    配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
    表面処理ユニクロめっき
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    167税込184
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでもキャスター 八幡ねじ

    どこでもキャスター

    八幡ねじ(18件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷
    車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
    用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ

    ステン蝶ナット Rタイプ 2種

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(2個)
    当日出荷
    蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-4

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(40本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴