カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- バイク部品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(6)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 物流用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(73)
- KITACO(12)
- ホンダ(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- TRUSCO(5)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- DID(3)
- VISHAY(3)
- omron(オムロン)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- X.A.M(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yb-50」の検索結果

トラ養生テープ TT-50YB 50mm×25m 黄/黒
日東エルマテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(30巻)当日出荷貼るだけで安全標示や注意喚起を促せます。建築養生テープをベースとしている為、糊のはみ出しや、糊残りがほとんどありません。手で簡単に切れる為、作業性がアップします。用途建築現場看板や建築現場足場、工場内の注意喚起に。トラスコ品番716-8563材質粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.15色黄/黒長さ(m)25基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.14引張強度(N/10mm)55.7粘着力(N/25mm)7.89特性手で切れる
プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷交換用バッテリパク BY35S/50S用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
ウェットティッシュからだふき
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥199税込¥2191個(50枚)当日出荷大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
樹脂製バックル
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYGシリーズ 自在SP付 ナイロン車
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0692
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
極軟質ポリウレタンチューブ US
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質極軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.3使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
SHIZUKU e湯たんぽベルト
アピックス¥3,390税込¥3,7291台4日以内出荷付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
収納ボード
AIS (エイ・アイ・エス)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷製品サイズ(約):幅50×奥行39.6×高さ50cm。開き戸内内寸(約):幅46.4×奥行35.4×高さ34.4cm。製品重量(約):14.5kg。耐荷重(約):天板/30kg、棚板/10kg、スライドトレー/5kg。主材:プリント紙化粧繊維板。完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。幅(mm)500質量(kg)14.5高さ(mm)500奥行(mm)396
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198税込¥5,7181個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ