カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「yb10l」の検索結果

高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(97件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10
ヒロ・コーポレーション¥11,900税込¥13,0901台7日以内出荷WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間
MF-GELバッテリー BCB10L-B-GEL
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。内容本体、保証書(1年)適合品番YB10L-B/A2保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。