カテゴリ
- 建築金物(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ybm-0302」の検索結果

LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄枠LP戸車プラス 丸型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ丸型車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 鉄枠
ヨコヅナ(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷高さ調整機能付。用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5