カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「yc-202」の検索結果

ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台当日出荷から翌日出荷シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。仕様樹脂被覆パイプフレーム規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング
TRUSCO¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷から8日以内出荷シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
大型面発光・透過型 TYシリーズ
日進電子工業¥289,800税込¥318,7801個24日以内出荷大型照明ながら高均一性・低価格を実現した透過型照明です。 高輝度パワーLEDと特殊光学設計の組合せにより高いクオリティと均一な面発光照射を実現しました。 発光面が大きくなっても使用素子数を抑えることができるので消費電力が小さい省電力設計となっています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)45照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から17日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
押ボタンスイッチ A30NLP
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。用途エアコン洗浄機の水量調節
積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ
パトライト(PATLITE)¥13,980税込¥15,3781台17日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ40
積層信号灯(Φ100)シグナル・タワー(R)●LR10
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781台17日以内出荷点灯・点滅・フラッシュ・回転、多彩な発光パターン。積層信号灯でスタンダードな点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転に対応。 報知内容に応じて、最適な光り方を選択いただけます。IP66/69K対応、過酷な環境でも安心。積層信号灯で最高クラスの防水、防塵性を実現。屋外での使用はもちろん、食品工場などでも安心してご活用いただけます。保護等級記号。IP6X:耐じん形(じんあいの侵入を完全に防止する。)。IPX6:暴噴流(あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水)に対して保護する。IP69K:80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、14~16リットル/分の水量を供試体に放水します。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水方向に、0、30度、60度、90度で、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら実施し、水の侵入の無いことを確認します。ねじ固定対応ヘッドカバー・ブザーユニットをオプションでご用意。ユニット脱落防止のため、オプションにヘッドカバーとブザーユニットにねじ固定対応品をご用意。組立完成品で使用しているねじを使用可能なため、上部の交換のみで対応できます。標準色以外の発光色をご希望の際は、販売店へお問い合わせください。取付直取付け・キャブタイヤコード
積層信号灯(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5シリーズ
パトライト(PATLITE)¥10,980税込¥12,0781台17日以内出荷から92日以内出荷1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。サイズΦ50ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,798税込¥3,0781個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)