651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ 質量(kg)0.6 耐熱温度(℃)80 外寸法(mm)Φ170×410 アズワン品番4-1725-02 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台
35,900 税込39,490
12日以内出荷

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430 耐熱温度(℃)80 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1セットほか
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CG Series(CG1YG100) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質エンボスシート再生紙(1mm厚)発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3
1セット(5枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDG1YG100) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDG1YG100-350Z スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YG100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷


カラーリボン スマートバリュー 動画あり
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類カラーリボン
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
1個
769 税込846
当日出荷

外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground) シール20枚付/シート
1袋(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムースシリンダ (CDG1YG~) SMC CADデータあり
・低速域でのスティックスリップ低減 ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠) ・両方向作動でも低摺動を実現 ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造) ・標準品と取付互換 ・オートスイッチ付
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。 フタの有無あり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東ソークォーツ標準セル
種別4面透明 タイプスタンダード 光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530、(収納時)630 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)21.5 高さ(mm)1050、(収納時)850 奥行(mm)1750、(収納時)1030 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)790-920 変速段数外装6段
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工) 寸法(mm)201×81×85 質量(g)123 アズワン品番4-4370-01
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 高さ(mm)1050 質量(g)17.8 奥行(mm)1750 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)770~890 折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
479 税込527
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。道具やまとめて置いておきたいものを収納に。
仕様●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:334●有効内寸(mm)間口:493●有効内寸(mm)奥行:335●有効内寸(mm)高さ:305●最大積載荷重(kg):168●折りたたみ高さ(mm):95●材質/仕上:ポリプロピレン●コード番号:420-5587 アズワン品番67-8751-92
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷


スリーライン飯茶碗(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自分だけのお家がつくれる 遊び方無限大 1歳~5歳まで遊べる 遊んだ後は、コンパクトに収納!
セット内容やねパーツ×1、げんかんパーツ×2、ドアパーツ×1、2ヶ凸×12、3ヶ凸×7、使用説明書×1 適合年齢(歳)1~5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)60×72×15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

スリーライン湯呑(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉 材質メラミン 容量(mL)180 寸法(mm)88×53 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
479 税込527
5日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーラインのぞき(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉 材質メラミン 寸法(mm)76×29 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
409 税込450
4日以内出荷

スリーライン小鉢(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉 材質メラミン 適合301-NI 寸法(mm)111×43 容量(mL)240 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
589 税込648
4日以内出荷