カテゴリ

  • オフィス家具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 農業機械(17)
  • 自動車純正部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg-10」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDJ2YG10) SMCCD Series(CDJ2YG10)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YG10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YG10SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
カップリング アイタイプ 象印チェンブロックカップリング アイタイプ象印チェンブロック(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途マスターリンクとチェーンの結合に。材質スチール
カラーリボン スマートバリューカラーリボンスマートバリュー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ山本光学(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMCCG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピンSMC
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMCCG1シリーズ用 2山ナックルジョイントSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
YG-1001 保護ゴーグル PET-AF 山本光学YG-1001 保護ゴーグル PET-AF山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)106レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2
YG-1000 保護ゴーグル PET-AF 山本光学YG-1000 保護ゴーグル PET-AF山本光学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)123レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
防振ゴム 光防振ゴム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
材質天然ゴム仕様鉄板入り寸法(mm)24直径(Φmm)100
ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキブルドッグ 窯業サイディング用チップソーモトユキ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.0適合材窯業サイディング
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業サンピース
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
ヤング10 ホーケンヤング10ホーケン
649税込714
1双
4日以内出荷
アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブデンカエレクトロン
8,398税込9,238
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮率2:1
こぎん刺しゅうキット オリムパス製糸こぎん刺しゅうキットオリムパス製糸
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
目数18カウント/1インチ・約70目/10cm
小鉢(アイビー) スリーライン小鉢(アイビー)スリーライン
589税込648
1個
4日以内出荷
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉材質メラミン適合301-NI寸法(mm)111×43容量(mL)240対応食器洗浄機、消毒保管庫
換気扇固定台座用ドリルガイド 未来工業換気扇固定台座用ドリルガイド未来工業
65税込72
1個
翌々日出荷
換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く)材質樹脂製ミルキーホワイトドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
オイルガードロール 日本緑十字社オイルガードロール日本緑十字社
75,980税込83,578
1巻
翌々日出荷
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等)材質PP・PEグリーン・イエロー
2020x760x490mm ベッド(ポータブル/OD色) エスコ2020x760x490mm ベッド(ポータブル/OD色)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
OD色仕様専用袋付エスコ品番EA913YG-10質量(kg)6.2材質(本体)600Dポリエステル種類ポータブルベット使用荷重(kg)約100収納時寸法(mm)1020×200×100使用時寸法(mm)2020×760×490(H)材質(脚)アルミ静止耐荷重(kg)約200
レジン用シール 千代紙 【両面】 イングカワモトレジン用シール 千代紙 【両面】イングカワモト
799税込879
1枚
翌々日出荷
レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
定規用ハンドル 100×25×19mm エスコ定規用ハンドル 100×25×19mmエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
ワンタッチ取り付け。粘着シート式(粘着力が弱くなっても洗って乾かせば回復します。)
材質ABS樹脂質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×19アズワン品番65-2170-13
融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
ゲージ オイルレベル (Z5) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (Z5)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
175x140x330mmスタンドミラー エスコ175x140x330mmスタンドミラーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装)質量(g)500鏡面寸法(mm)直径150mm
街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEALPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
ガスケット セット (1K) MAZDA(マツダ)ガスケット セット (1K)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
PLUG OIL CONTROL MAZDA(マツダ)PLUG OIL CONTROLMAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
容器2個セット ビタントニオ(Vitantonio)容器2個セットビタントニオ(Vitantonio)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ビタントニオ ヨーグルトメーカー(VYG-10)用容器2個セット
(71121)ベース,フロントグリル ホンダ(71121)ベース,フロントグリルホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 1000×300理研オプテック
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4374材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1YSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
(62100)パネルCOMP.,ルーフ ホンダ(62100)パネルCOMP.,ルーフホンダ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ゴグル形保護めがねYG-1000/1001用スペアレンズ 山本光学ゴグル形保護めがねYG-1000/1001用スペアレンズ山本光学
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
YG-1000/1001用スペアレンズです
仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):165●高さ(mm):70●長さ(mm):55●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●ハードコート&くもり止めレンズ●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネート●原産国:日本●コード番号:406-2871アズワン品番67-2348-74
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15V VISHAYVishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15VVISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1.5Aピーク逆繰返し電圧 = 1600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = アバランシェダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.15V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4μsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード 600V 表面実装 VISHAYVishay ツェナーダイオード 600V 表面実装VISHAY
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214ACツェナータイプ = アバランシェピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15V VISHAYVishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15VVISHAY
47,980税込52,778
1セット(1800個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1.5Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = アバランシェダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.15V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4μsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応