176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDJ2YG10-60Z-M9BM-B CD Series(CDJ2YG10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YG10 SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10 SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーリボン スマートバリュー 動画あり
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類カラーリボン
1パック(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工) 寸法(mm)201×81×85 質量(g)123 アズワン品番4-4370-01
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

質量(g)106 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 (ベルト部除く) レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)クリア レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
材質天然ゴム 仕様鉄板入り 寸法(mm)24 直径(Φmm)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 本体厚さ(mm)1.0 適合材窯業サイディング
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)123 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×81×85 (ベルト部除く) レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スリーライン小鉢(アイビー)
アイボリーの地色に淡い呉須柄がひときわ鮮やか。涼しげいで確かな存在感を感じさせます。和・洋を問わず、広くお使いいただけます。
用途外食、福祉 材質メラミン 適合301-NI 寸法(mm)111×43 容量(mL)240 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
589 税込648
4日以内出荷

換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く) 材質樹脂製 ミルキーホワイト ドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
1個
65 税込72
翌々日出荷

デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブ
材質ポリオレフィン 長さ(m)1 黄/緑 ストライプ 仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5% 規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA 抵抗(Ω)1014.cm 伸び(%)400(熱による劣化後/350) 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)100 引張強度(MPa)14 適合温度(℃)-55~+125 偏心30% 関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB) 収縮率2:1
1パック(20本)
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・PE グリーン・イエロー
1巻
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
1枚
829 税込912
翌々日出荷

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ワンタッチ取り付け。粘着シート式(粘着力が弱くなっても洗って乾かせば回復します。)
材質ABS樹脂 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×19 アズワン品番65-2170-13
1個
700 税込770
翌日出荷

OD色 仕様専用袋付 エスコ品番EA913YG-10 材質(本体)600Dポリエステル、(脚)アルミ 質量(kg)6.2 使用荷重(kg)約100 収納時寸法(mm)1020×200×100 使用時寸法(mm)2020×760×490 静止耐荷重(kg)約200
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装) 質量(g)500 鏡面寸法(mm)直径150mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷



Panasonic(パナソニック)街路灯 LINEAL
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック) タイプ標準タイプ 電圧(V)100~242 構造防雨型 保護等級IP23(光源部IP44) ランプの種類LED 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ワイヤー落下防止ワイヤー付 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ビタントニオ(Vitantonio)容器2個セット
ビタントニオ ヨーグルトメーカー(VYG-10)用容器2個セット
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切り トラスコ品番809-4374 材質キャストアクリル 質量(kg)1.3 適合波長(nm)900~1200 可視光線透過率(%)38 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5 OD値6
1個
特価
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



YG-1000/1001用スペアレンズです
仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):165●高さ(mm):70●長さ(mm):55●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●ハードコート&くもり止めレンズ●材質/仕上:レンズ:ポリカーボネート●原産国:日本●コード番号:406-2871 アズワン品番67-2348-74
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

標準ツェナー電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC。ツェナータイプ = アバランシェ。ピン数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷