カテゴリ
- 自動車純正部品(107)
- 作業服(67)
- 農業機械(48)
- バイク部品(15)
- 電気材料(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(9)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(81)
- ホンダ(61)
- ジーベック(57)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SMC(12)
- SICK(12)
- TRUSCO(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- コーコス信岡(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- トレード(5)
- YoshidaTools(4)
- KSフィルター(4)
- オーツカ光学(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブルーメイト(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yg03」の検索結果

施工用手袋 イエローグローブ XL YT11YG003
YELLOTOOLS¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷シンプルで薄手の施工用手袋です。縫い目がなく、施工中にひっかからないナイロンメッシュ素材です。通気性がよく長時間の作業でも快適です。左右兼用です。用途カーラッピングやフィルム施工に。サイズXL
植物育成ライト クリップ式
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム)
オーツカ光学¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,301~税込¥24,531~1台翌々日出荷から93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
サテンハンガー 100本入 YGシリーズ
サンワ(ハンガー)¥58,980税込¥64,8781ケース(100本)6日以内出荷高級感のある布製のドレスハンガーです仕様●サイズ:幅425×厚さ40mm●素材:サテン
自動給水機 USB充電式 タイマー機能付
オーム電機¥3,500税込¥3,8501組3日以内出荷本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,301~税込¥24,531~1台翌々日出荷から93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥27,405税込¥30,1461台翌々日出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
バーライト3YGーG(3型本体+グリップ)
オーツカ光学¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥27,405税込¥30,1461台3日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
オーツカ光学 バーライト3YG
オーツカ光学¥88,980~税込¥97,878~1台7日以内出荷寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40光色黄緑色調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
センサアクチュエータケーブル コア数:3 YG8U13シリーズ
SICK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色はグレーです。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7418-24
Demi YG2022(SATAⅢ/USB3.0)
YEC(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷高速データ転送 36GB/分SATA理論値。 接続するデバイスの性能により異なります。 SATA、USB3.0インタフェース対応 SATA 6Gb/sに対応 さらにUSB3.0インタフェース標準装備 オプション追加で様々インタフェースに対応 SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応 各種規格に準拠した消去機能 NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。 消去報告書作成機能 USBメモリへの実行ログ保存機能 本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。 消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。 クロスコピー対応 異なるインタフェース間でのコピーが可能。 例)SASからSATAへのコピーするなど。 簡易診断機能 シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.TチェックインターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・最大接続台数【HDD】消去時/2台
フラットファイル(PP・3冊入り)
コクヨ(20件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3冊)当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
ニューカラーボード イエローグリーン 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-YG バラ売り
トレード¥1,098税込¥1,2081枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:356-1660アズワン品番67-8883-42
カラーポップコーア イエローグリーン 5mm厚 B3判 紙貼り 5PC-B3-YG バラ売り
トレード¥889税込¥9781枚9日以内出荷全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:356-1690アズワン品番67-8884-86
カラーポップコーア イエローグリーン 5mm厚 A3判 紙貼り 5PC-A3-YG バラ売り
トレード¥889税込¥9781枚9日以内出荷全14色のラインナップ。 両面紙貼り仕様の軽量パネルです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●原産国:中国●コード番号:358-3841アズワン品番67-8885-29
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱