カテゴリ

  • 作業服(67)
  • 農業機械(48)
  • バイク部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg03」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 植物育成ライト クリップ式 オーム電機

    植物育成ライト クリップ式

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
  • バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム) オーツカ光学

    バーライト3YGーF(3型本体+フリーアーム)

    オーツカ光学
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,301税込24,531
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
  • 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機

    自動給水機 USB充電式 タイマー機能付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1組
    3日以内出荷
    本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。
    付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    22,301税込24,531
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    27,405税込30,146
    1台
    翌々日出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータアウト最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • バーライト3YGーG(3型本体+グリップ) オーツカ光学

    バーライト3YGーG(3型本体+グリップ)

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    BARLIGHT3YG本体とグリップのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
  • フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレーターモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    27,405税込30,146
    1台
    3日以内出荷
    アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
    仕様チェック弁付質量(kg)3.1管接続口径3/8制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ(メータアウト)

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付 NACHI(不二越)

    フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ(メータイン) NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ(メータイン)

    NACHI(不二越)
    22,955税込25,251
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ

    NACHI(不二越)
    22,955税込25,251
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • MG NUT,LOCK 三菱

    MG NUT,LOCK

    三菱
    389税込428
    1セット(3個)
    13日以内出荷
  • フラットファイル(PP・3冊入り) コクヨ

    フラットファイル(PP・3冊入り)

    コクヨ(20件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3冊)
    当日出荷
    軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック
    用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • メンズストレッチパンツ 6062 ジーベック

    メンズストレッチパンツ 6062

    ジーベック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1着
    翌々日出荷
    ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ 夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。 あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。 両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。 両脇:ファスナーポケット。 ウエスト:ウエストストレッチ。 右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。 2wayストレッチ 縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。
    種別ストレッチパンツタイプメンズ混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25股下(cm)80機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34生地冷感トリコット
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カラーストレッチハーフパンツ 1815 ジーベック

    カラーストレッチハーフパンツ 1815

    ジーベック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    ファスナーポケット ストレッチ素材でラクラクフィット。 ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。 薄型ドットボタン。 丈夫な3YGファスナー。
    種別ハーフパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)38
  • 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック

    現場服 ジョガーパンツ 2262

    ジーベック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    現場服 裾リブ仕様でタイトな着こなし 膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく 右サイドにコインポケット 左右カーゴポケット 前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー オリジナルネーム
    種別パンツ/スラックス材質金属(ドットボタン)混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2
  • 棒グラインダー 6mm YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm

    YoshidaTools
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools

    棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM

    YoshidaTools
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリン携行缶用 キャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用 キャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質全長(mm)60危険物の類別非危険物
  • ノータックラットズボン ジーベック

    ノータックラットズボン

    ジーベック
    3,698税込4,068
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ノータック仕様ですっきりデザイン。 右にファスナーポケット付き。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別ノータックラットズボン混率(%)綿100股下(cm)80生地ツイル
  • 現場服 カーゴパンツ 2256 ジーベック

    現場服 カーゴパンツ 2256

    ジーベック
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    膝回りはストレッチ+プリーツでさらに動きやすく。 サイドファスナーポケット。 カーゴポケット。 ループ、Dカン付き コインポケット。 オリジナルネーム。 前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。
    混率(%)綿95、ポリエステル5股下(cm)80生地ストレッチサッカー
  • ノータックスラックス ジーベック

    ノータックスラックス

    ジーベック
    3,598税込3,958
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブルゾンと相性の良いすっきりとしたシンプルなデザイン。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80生地ツイル
  • 現場服 ストレッチカーゴ  2263 ジーベック

    現場服 ストレッチカーゴ 2263

    ジーベック(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    現場服 前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー 膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく 右前ループ、Dカン付き 右サイドコインポケット 左脇サイドファスナーポケット 左右カーゴポケット オリジナルネーム
    種別パンツ/スラックス材質金属(ドットボタン)混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2
  • カラーストレッチメンズパンツ 1816 ジーベック

    カラーストレッチメンズパンツ 1816

    ジーベック
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    ファスナーポケット ストレッチ素材でラクラクフィット。 ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。 薄型ドットボタン。 丈夫な3YGファスナー。
    種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)80
  • ピタリティスラックス ジーベック

    ピタリティスラックス

    ジーベック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオペットリサイクル素材 のびのびストレッチ JIS T8118帯電防止作業服適合商品 吸湿性のある裏綿素材 ウエストNEWピタリティ仕様 男女ペアシリーズ 前中心な丈夫な3YGファスナー 内側、裏付き(22シルバーグレーのみ)
    種別スラックス混率(%)ポリエステル95、綿5股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿
  • 現場服 ジョガーパンツ 2259 ジーベック

    現場服 ジョガーパンツ 2259

    ジーベック
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    オリジナルネーム。 前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー。 裾リブ仕様でタイトな着こなし。 膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく。 コインポケット。 カーゴポケット。
    混率(%)綿95、ポリエステル5股下(cm)80生地ストレッチサッカー
  • ノータックスラックス ジーベック

    ノータックスラックス

    ジーベック
    3,498税込3,848
    1着
    3日以内出荷
    ノータック仕様ですっきりデザイン。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別ノータックスラックス混率(%)綿100股下(cm)80
  • カラーストレッチレディスパンツ 1819 ジーベック

    カラーストレッチレディスパンツ 1819

    ジーベック
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    ファスナーポケット ストレッチ素材でラクラクフィット。 ずり上がり防止のシリコンすべり止め付き。 薄型ドットボタン。 丈夫な3YGファスナー。
    種別ストレッチパンツ混率(%)ポリエステル100股下(cm)74
  • 現場服 カーゴパンツ 2236 ジーベック

    現場服 カーゴパンツ 2236

    ジーベック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1着
    翌々日出荷
    左脇:ファスナーポケット。 両脇:カーゴポケット。 後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はフラップ付き)。 フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
    種別カーゴパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイル
  • ラットズボン 2023 ジーベック

    ラットズボン 2023

    ジーベック
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。 ノータック仕様ですっきりデザイン。 ラットパンツは右にファスナーポケット付き。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別ズボン混率(%)綿100股下(cm)80素材ツイル
  • スラックス 1682 ジーベック

    スラックス 1682

    ジーベック
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静電気帯電防止素材の丈夫なツイル。 ブルゾンと相性の良いすっきりしたシンプルなデザイン。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80素材ツイル
  • スラックス 2022 ジーベック

    スラックス 2022

    ジーベック
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。 ノータック仕様ですっきりデザイン。 フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。
    種別スラックス混率(%)綿100股下(cm)80素材ツイル
  • 現場服 ジョガーパンツ 2239 ジーベック

    現場服 ジョガーパンツ 2239

    ジーベック
    5,498税込6,048
    1着
    翌々日出荷
    両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット。ファスナー付きカーゴポケット。 後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)。 裾:シャーリング仕様でカジュアルに。 フロント:前中心は丈夫な3YGファスナー。
    種別パンツ/スラックス種類ジョガーパンツ混率(%)綿98、ポリウレタン2機能伸縮素材、洗い加工生地ストレッチスラブツイル