カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 自動車純正部品(70)
  • 完成車(38)
  • 農業機械(34)
  • 電気材料(28)
  • 物流用品(27)
  • バイク純正部品(22)
  • 事務用品(19)
  • バイク部品(18)
  • オフィス家具(17)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(12)
  • 安全保護具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg1」の検索結果

関連キーワード
621件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
4,990税込5,489
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
35,900税込39,490
1台
12日以内出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプYG-1(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
LANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺 エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット より線 やわらか スリムコネクタ 爪折れ防止 短尺エレコム(38件のレビュー)
809税込890
1式
当日出荷から3日以内出荷
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学エコフルガード(折りたたみ式養生材)フクビ化学(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3
カップリング アイタイプ 象印チェンブロックカップリング アイタイプ象印チェンブロック(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途マスターリンクとチェーンの結合に。材質スチール
カラーリボン スマートバリューカラーリボンスマートバリュー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】山本光学
3,598税込3,958
1個
当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
アースマークラベル GR2 ユーボンアースマークラベル GR2ユーボン
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
BAG SX GUZ NORGE 1200 IE '06 BRONZE 97720200YG1 piaggio(ピアッジオグループ)BAG SX GUZ NORGE 1200 IE '06 BRONZE 97720200YG1piaggio(ピアッジオグループ)
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
折り畳みコンテナ 20L KTC折り畳みコンテナ 20LKTC(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
マグネタイザ KTCマグネタイザKTC
699税込769
1個
当日出荷
ドライバの軸など、棒状の鉄製品の着磁・脱磁ができます。 DEMAGNETIZER(-)側の穴に軸を通してスライドさせると脱磁、MAGNETIZER(+)側の穴に軸を通してスライドさせると着磁できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×52
ベアリング 93306-001YG YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-001YGYAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-02 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-02YAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-01 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-01YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
マチ付ホルダー10枚入 山口工業マチ付ホルダー10枚入山口工業
999税込1,099
1袋
翌々日出荷
3方がとじているクリアホルダー 10枚パック
材質再生PP(0.2mm厚)寸法(mm)220+15×310(マチ20)クリア
YG-1000 保護ゴーグル PET-AF 山本光学YG-1000 保護ゴーグル PET-AF山本光学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)123レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaToolsベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)YoshidaTools
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000ねじ寸法(ホース口金)RC1/4付属品カプラプラグNL-22PMコレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMCCG1シリーズ用 2山ナックルジョイントSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオンフジトク
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
YG-1001 保護ゴーグル PET-AF 山本光学YG-1001 保護ゴーグル PET-AF山本光学
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)106レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2
YG-1101 PAF 保護ゴーグル シリコーンベルト 山本光学YG-1101 PAF 保護ゴーグル シリコーンベルト山本光学
2,998税込3,298
1個
当日出荷
低発塵のシリコーン製ベルトを採用し、クリーンルームや製薬、半導体、食品を扱う現場でも使用可能。PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)仕様で、作業中もクリアな視界を維持。眼鏡の上からでもかけられる保護ゴーグル。
質量(g)102フレームポリカーボネート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 ※ベルト部除くフレーム色クリアレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(ベルト)シリコーンレンズ厚さ(mm)2.2
(D1YG)スプリング、フロント コイル MAZDA(マツダ)(D1YG)スプリング、フロント コイルMAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMCCG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピンSMC
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
象印 業務用 IHジャー炊飯器 象印マホービン象印 業務用 IHジャー炊飯器象印マホービン(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業サンピース
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキブルドッグ 窯業サイディング用チップソーモトユキ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4本体厚さ(mm)1.0適合材窯業サイディング
防振ゴム 光防振ゴム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピアノなどの重量物に最適です 防振用 鉄板入りです
材質天然ゴム仕様鉄板入り寸法(mm)24直径(Φmm)100
アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブデンカエレクトロン
7,598税込8,358
1パック(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮率2:1
CD Series(CDG1YG40) SMCCD Series(CDG1YG40)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴1.時短! 工数削減各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
ヤング10 ホーケンヤング10ホーケン
649税込714
1双
4日以内出荷
ワンタッチバスケット CAPTAIN STAGワンタッチバスケットCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。
材質ポリエステル200D、鉄ブラックサイズ16~20インチ用質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×380
ロングカフ革手袋 SNTロングカフ革手袋SNT
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。 ロングカフにより手首まで保護できます。 親指付け根を牛表革で補強しています。 火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
用途溶接、土木建築、玉掛などに。材質牛床革厚さ(mm)20サイズフリー全長(cm)27中指長(cm)8.5
ワンタッチバスケット ブラケットタイプ CAPTAIN STAGワンタッチバスケット ブラケットタイプCAPTAIN STAG
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
前用バスケット。巾着とスマホ収納ポケット付き。着脱簡単でバッグにも。
材質ポリエステル600D、アルミニウム、樹脂ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×210(ブラケット含む)
24Vリチウムバッテリー(8Ah) CAPTAIN STAG24Vリチウムバッテリー(8Ah)CAPTAIN STAG
41,990税込46,189
1個
翌々日出荷
交換用バッテリー。容量:24V/8Ah。対応車種: eワイルダー電動FDB206(マットブラック)、(マットオリーブ)
寸法(mm)105×90×250質量(g)1500バッテリー容量(Ah)8 (24V)充電時間(時間)約3.5~5充電可能回数約500回
こぎん刺しゅうキット オリムパス製糸こぎん刺しゅうキットオリムパス製糸
549税込604
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
目数18カウント/1インチ・約70目/10cm
クリアホルダー 山口工業クリアホルダー山口工業
3,998税込4,398
1パック
当日出荷
グリーン購入法適合
...