カテゴリ
- 農業機械(16)
- 事務用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 電気材料(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手袋(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(10)
- 三菱(6)
- 共栄プラスチック(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- コクヨ(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 山本光学(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- セフティー3(1)
- 象印チェンブロック(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- モトユキ(1)
- ホーケン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yg10」の検索結果

YG-1000 保護ゴーグル PET-AF
山本光学¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(g)123レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
YG-1001 保護ゴーグル PET-AF
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷質量(g)106レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×81×85 (ベルト部除く)レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2
アース配色熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥8,398税込¥9,2381パック(20本)当日出荷から5日以内出荷仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%材質ポリオレフィン色黄/緑 ストライプ長さ(m)1規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥3,698税込¥4,0681枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
2020x760x490mm ベッド(ポータブル/OD色)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷仕様専用袋付エスコ品番EA913YG-10質量(kg)6.2色OD色材質(本体)600Dポリエステル種類ポータブルベット使用荷重(kg)約100収納時寸法(mm)1020×200×100使用時寸法(mm)2020×760×490(H)材質(脚)アルミ静止耐荷重(kg)約200
街路灯 LINEAL
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
レジン用シール 千代紙 【両面】
イングカワモト¥799税込¥8791枚4日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
YG-1000/YG-1100/YG-6000/YL-130 保護ゴーグル用スペアベルト
山本光学(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷YG-1000/YG-1100/YG-6000/YL-130 保護ゴーグル用 スペアベルト適合YG-1000/YG-1100/YG-6000/YL-130色グレー種類スペアベルト
電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1007/2A LF”(100m)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
電子機器配線用ケーブル”CM-SB/2464-1007/2A LF”(100m) シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥46,980~税込¥51,678~1本5日以内出荷RS232Cに対応しています。用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)300
フラットファイル(PP・3冊入り)
コクヨ(20件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3冊)当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
フラットファイルPP 樹脂製とじ具
コクヨ(22件のレビュー)¥279税込¥3071冊当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
パッキン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷適合TS-2適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20材質NBR外径(Φ)17mm2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶用 キャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5,MT-3材質鉄全長(mm)60危険物の類別非危険物