カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「yg6111 1kg」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6111

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(8件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
    用途放熱用タイプ汎用放熱用使用温度範囲(℃)-50~200外観白色グリース状比重2.45(25℃)引火点(℃)330体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014揮発分0.4%(150℃/24h)混和ちょう度310熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)危険等級その他のもの発火点(℃)450溶解度不溶離油度(%)0.4(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 放熱用シリコン サンハヤト

    放熱用シリコン

    サンハヤト(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他トラスコ品番327-5311形状チューブ入り質量(g)20耐熱温度(℃)200熱伝導率(W/mk)0.84体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014危険等級その他のものアズワン品番1-9259-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量20g
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド YG6260

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    欠品中
    用途放熱用タイプCPU、パワーICの放熱用使用温度範囲(℃)-40~150比重2.30(25℃)体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当臭気微臭あり揮発分0.5%(150℃/24h)外観白色グリース状混和ちょう度300熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.1(150℃/24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)溶解度不溶危険等級その他のもの離油度(%)0.5(150℃/24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。種類その他形状注射容器入り質量(g)12耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS609

    信越化学工業(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
    用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。ちょう度325主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • ナノダイヤモンドグリス サンワサプライ

    ナノダイヤモンドグリス

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
    熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    5,498税込6,048
    1個(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

    信越化学工業(2件のレビュー)
    2,973税込3,270
    1本(100g)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-775

    信越化学工業
    11,048税込12,153
    1個(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~150外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)3.6低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 熱伝導性グリース 信越化学工業

    熱伝導性グリース

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,448税込16,993
    1本(90g)
    当日出荷
    各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
    用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • 耐熱・耐寒潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱・耐寒潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    境界潤滑性、水洗耐水性に優れています。ゴム、プラスチック、金属を侵しません。酸化安定性に優れており、腐食性がありません。耐熱性、耐寒性に優れています。(使用温度範囲-40℃~150℃)
    用途モーター、ポンプ、ファン等の潤滑。各種ベアリング、バルブ、ギア、シール等の潤滑。各種ゴムパッキンのシールトラスコ品番778-2403材質主成分:シリコーン・金属石ケン増稠グリス使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)95ちょう度305容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
    用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
  • ジョインタルZ 大阪電具(ODK)

    ジョインタルZ

    大阪電具(ODK)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
    用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
  • 台車バッグ モノタロウ

    台車バッグ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
  • 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • シリコーン潤滑グリース モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン潤滑グリース

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1缶(1kg)ほか
    欠品中
    シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
    用途自動車部品の潤滑臭気微臭あり混和ちょう度305発火点(℃)450溶解度不溶使用目的潤滑燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当離油度(%)4.0(150℃/24h)
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777

    信越化学工業(1件のレビュー)
    22,078税込24,286
    1個(200g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
    用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 放熱用シリコーンオイルコンパウンド モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    放熱用シリコーンオイルコンパウンド

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    24,980税込27,478
    1箱(1kg)
    47日以内出荷
    油分離が非常に小さな白色の放熱用シリコーンオイルコンパウンドです。 熱伝導性に優れています。 油分離がほとんどありません。 低分子シロキサン低減品です。
    用途電子部品の放熱用 サーミスタ、熱電対などと測定箇所の密着用仕様低分子シロキサン(D3-D10):30ppm使用温度範囲(℃)-50~+200比重2.45体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014外観白色グリース状混和ちょう度290熱伝導率(W/mk)0.84加熱減量(%)0.4(150℃、24h)誘電率5.0(60Hz)誘電正接0.006(60Hz)離油度(%)0.0(150℃、24h)危険物の類別非危険物熱伝導率(cal/s・cm・℃)2.0×10-3商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用