カテゴリ

  • オフィス家具(116)
  • 自動車純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 電気材料(14)
  • バイク純正部品(9)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg8」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG8U14シリーズ SICKセンサアクチュエータケーブル コア数:4 YG8U14シリーズSICK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7416-78
センサアクチュエータケーブル コア数:3 YG8U13シリーズ SICKセンサアクチュエータケーブル コア数:3 YG8U13シリーズSICK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色はグレーです。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7418-24
架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付) 未来工業架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)未来工業
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
こぎん刺しゅうキット オリムパス製糸こぎん刺しゅうキットオリムパス製糸
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
目数18カウント/1インチ・約70目/10cm
アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブデンカエレクトロン
6,498税込7,148
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮率2:1
吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズ エスコ吊り下げ型ミラー 飛散防止 EA724YGシリーズエスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
平面、室内用、地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
1/4 縮尺定規 エスコ1/4 縮尺定規エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入りアズワン品番65-3888-77
218x292mm 吊り下げ型ミラー エスコ218x292mm 吊り下げ型ミラーエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質PS樹脂、ガラス鏡質量(g)410アズワン品番64-7912-71鏡面寸法(mm)218×292
ブラケット ジェット (AY) MAZDA(マツダ)ブラケット ジェット (AY)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
1/5 縮尺定規 エスコ1/5 縮尺定規エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-016●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:75cm・50cm●縮尺:1/5●製図しやすい透明、方眼入りアズワン品番65-3888-78
トリム(R) シート バック (1AYG) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1AYG)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (1AYG) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1AYG)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1AYG) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1AYG)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ブラケット ジェット (AZ) MAZDA(マツダ)ブラケット ジェット (AZ)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ケーブル (1K) MAZDA(マツダ)ケーブル (1K)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1AYG) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1AYG)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブーツ ブレーキ (G2) MAZDA(マツダ)ブーツ ブレーキ (G2)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22J) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22J)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (G22D) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (G22D)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (G22B) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (G22B)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム B (R) リヤー サイド (SH) MAZDA(マツダ)トリム B (R) リヤー サイド (SH)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
電磁開閉器 MS-Nシリーズ用主回路導体キット 三菱電機電磁開閉器 MS-Nシリーズ用主回路導体キット三菱電機
9,898税込10,888
1箱
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R)ドアー (G22D) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22D)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (G22J) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (G22J)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム(L) リア サイド MAZDA(マツダ)トリム(L) リア サイドMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トリム B (L) リヤー サイド (SH) MAZDA(マツダ)トリム B (L) リヤー サイド (SH)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
レバー(L) リモート (GJ) MAZDA(マツダ)レバー(L) リモート (GJ)MAZDA(マツダ)
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (G22C) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (G22C)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (G22C) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (G22C)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SF4-Y SMCSF4-YSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
S Series(SF4-YG) SMCS Series(SF4-YG)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
『パーツ販売』22 ベイシス 1-530 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』22 ベイシス 1-530SHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG) SMCCA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YG)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
dynabook B55/LY (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型) Dynabookdynabook B55/LY (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型)Dynabook
114,800税込126,280
1台
8日以内出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●CPU詳細:Intel Core i3-1315U●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●スリープ時消費電力:0.75W●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●VCCI:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●最大消費電力:45W●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200メモリー容量8GBディスプレイ15.6型解像度1366×768ドット使用CPUCore i3スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2動作周波数(GHz)Pコア:( 最大)4.5、Eコア:( 最大)3.3キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD) Dynabookdynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型FHD)Dynabook
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200ディスプレイ15.6型解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4SICK
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4SICK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3079アズワン品番65-7426-18
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG80 SMCスムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YG80SMC
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動