カテゴリ

  • オフィス家具(108)
  • バイク部品(8)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg8」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
47,980税込52,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1パック(5本)
翌日出荷から6日以内出荷
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行レインボーピンポンチセット ホルダー付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(124件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(119件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) tradコンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)trad(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)60適合機種軽量ハンマードリル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)クラッチスプリングGrondement(グロンドマン)(3件のレビュー)
379税込417
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット (パックアリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)78
BRAKING YA12FI BRAKINGBRAKING YA12FIBRAKING(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用
適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
アースマークラベル GR2 ユーボンアースマークラベル GR2ユーボン
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
外部保護接地導体への接続を想定する端子を識別する。障害の場合の感電または保護接地電極の端子に対する保護を目的とする。
用途保護アース (接地)、ProteCtive eArth (ground)シール20枚付/シート
アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロンアース配色熱収縮チューブデンカエレクトロン
6,498税込7,148
1パック(20本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1黄/緑 ストライプ仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)収縮率2:1
プログレードチップソー セフティー3プログレードチップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
充電式刈払機用チップソー充電Plus セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plusセフティー3
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
超剛チップソー 斬龍 セフティー3超剛チップソー 斬龍セフティー3
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
BRAKING YA12FID BRAKINGBRAKING YA12FIDBRAKING
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
適合車種GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用CHAMP90(90) フロント用JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用
レインボースイスグリップドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボースイスグリップドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーンミニセミアップ ハンドルkitハリケーン
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)ノーマルクラッチスプリングALBA(アルバ)(2件のレビュー)
359税込395
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。
材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50
ミニケースY8(浅型) MCN020YG(イエローグリーン) 河淳ミニケースY8(浅型) MCN020YG(イエローグリーン)河淳
119税込131
1枚
7日以内出荷
M与薬カート用のミニケースです。
イエローグリーン
ドリルセット WIZ'AドリルセットWIZ'A
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
草刈チップソー WIZ'A草刈チップソーWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H ライムグリーン 木脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H ライムグリーン 木脚 ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H イエロー 木脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H イエロー 木脚 ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D1000H  木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D1000H 木脚 ダーク色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アプリコット 木脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アプリコット 木脚 ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H  木脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H 木脚 ナチュラル色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし スチール脚 1200W600D1000H ライムグリーン スチール脚 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし スチール脚 1200W600D1000H ライムグリーン スチール脚オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D1000H ライトブラウン 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ハイバック 2人用 肘なし 木脚 ダーク色 1200W600D1000H ライトブラウン 木脚 ダーク色オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合