曜日別特売

真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK

真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK - コンバム(旧:妙徳)

・リップ部が厚い2段のじゃばら構造
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!

サイズ
配管部:Rc1/8
タイプ
固定式金具付
シリーズ
PB(PBYK)
配管
めねじ
真空取出口
横方向
材質(パッドゴム)
ウレタンゴム
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02546070PBYK-110-U110Φ110
¥23,200
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548231PBYK-150-U150Φ150
¥25,900
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする