カテゴリ

  • バイク部品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 手袋(12)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「yk-2」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 スケーリングハンマ YK-2 ヨコタ工業

    部品 スケーリングハンマ YK-2

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • バルブ用パッキン TOTO

    バルブ用パッキン

    TOTO(14件のレビュー)
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
  • シンビ 予約席(片面) シンビ

    シンビ 予約席(片面)

    シンビ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
  • 網戸動片内観左外止 ハイロジック

    網戸動片内観左外止

    ハイロジック(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用外れ止め
  • 網戸動片内観右外止 ハイロジック

    網戸動片内観右外止

    ハイロジック(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    用途網戸用外れ止め
  • 色鉛筆六角軸単色25赤 トンボ鉛筆

    色鉛筆六角軸単色25赤

    トンボ鉛筆
    839税込923
    1ダース
    当日出荷
    材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色鉛筆六角軸単色29薄橙 トンボ鉛筆

    色鉛筆六角軸単色29薄橙

    トンボ鉛筆
    839税込923
    1ダース
    当日出荷
    材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 色鉛筆六角軸単色22桃色 トンボ鉛筆

    色鉛筆六角軸単色22桃色

    トンボ鉛筆
    839税込923
    1ダース
    当日出荷
    材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外れ止め ハイロジック

    外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YKKAPサッシ金具
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 色鉛筆六角軸単色28橙色 トンボ鉛筆

    色鉛筆六角軸単色28橙色

    トンボ鉛筆
    839税込923
    1ダース
    当日出荷
    材質(本体)製品質量(g)71縦(mm)175横(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルORPメータ マザーツール

    デジタルORPメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
    用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書仕様温度補正自動材質ABS樹脂測定範囲-1999~+1999質量(g)約200電源006P(9V)乾電池測定項目ORP精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mV温度補償自動寸法(Φ×mm)22×120使用電池006P(9V)サンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01防水IP57
  • 火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ TRUSCO

    火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7
  • メラミン「雪ん子」 天つゆ入れ 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「雪ん子」 天つゆ入れ

    千羽鶴印(エンテック)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン容量(mL)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×123×60TKG品番9-2400-1001TKG品番(2017)6-2190-2101食器の種類和食器
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソットゥコンクイ焼肉プレート キメ・コーポレイション

    ソットゥコンクイ焼肉プレート

    キメ・コーポレイション
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質蓋/コーティング鉄板、本体/アルミダイキャスト質量(kg)2.7寸法(外径×高さ)(mm)330×68TKG品番9-2133-0101TKG品番(2017)6-1967-0101
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)

    三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

    コンバム(旧:妙徳)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃

    片岡製作所
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
  • やわらか革持ち手 サンフェルト

    やわらか革持ち手

    サンフェルト
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    やわらかな風合いが特徴の革持ち手。 家庭用ミシンで簡単に縫うことができて、ハサミやカッターで自由にカット出来ます。 バッグの持ち手はもちろん、工夫次第で様ーな用途にご使用いただけます。
    材質牛革厚さ(mm)1.3質量(g)39内容2本入り寸法(幅W×高さH)(cm)4×50
  • TYGシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYGシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    66税込73
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン2018年トラスコ掲載ページ2 0692
  • 内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー 好川産業

    内窓のガラス飛散防止にも使える養生マスカー

    好川産業
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    塗装時の養生用マスカーとして最適。サッシに付けて内窓のガラス飛散防止用としても使用可能です。台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散りを防止。簡易的な応急対策用として
    用途台風・地震など災害時に起こるガラスの飛び散り防止、塗装時の養生用、汚れ防止、食べこぼし対策用厚さ(mm)0.025備考【コロナ放電処理】無しサイズ(cm)203シート幅(mm)2030テープ種類
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個(2kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 雪ん子 YK-222 長湯呑 (模様無) エンテック

    雪ん子 YK-222 長湯呑 (模様無)

    エンテック
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい長湯呑です。
    容量(mL)230質量(g)76サイズ(mm)79Φ×77素材メラミン樹脂
  • 1本スタンド(正爪用) アサヒサイクル

    1本スタンド(正爪用)

    アサヒサイクル
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
  • スケーリングハンマ ヨコタ工業

    スケーリングハンマ

    ヨコタ工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。付属品タッチジョイント(1個)仕様打撃数:8000B.P.Mトラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
  • 火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO

    火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
    仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
  • からふる木玉口金 NBK

    からふる木玉口金

    NBK
    1,598税込1,758
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄・木寸法(cm)(口金)W12×H7.5、木玉1.5
  • 幼児のり ヤマト(事務用品)

    幼児のり

    ヤマト(事務用品)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
    用途紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに主成分でんぷん(タピオカ)
  • ホーム盤用パーツ HKY・HK 河村電器産業

    ホーム盤用パーツ HKY・HK

    河村電器産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • クロスボードグローブ 5指 レディース NICHIEI(日栄産業)

    クロスボードグローブ 5指 レディース

    NICHIEI(日栄産業)
    2,998税込3,298
    1双
    7日以内出荷
    1層のアクリルコーティングされたアウターと防水インナー(メンブレン)が水の浸水を防ぎます。防水性・防風性・耐久性・保温性を備えたグローブです。防水インナー内蔵
    材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手の平:合成皮革ライトブルーサイズLADIE'S/WM
  • クロスボードグローブ 5指 レディース NICHIEI(日栄産業)

    クロスボードグローブ 5指 レディース

    NICHIEI(日栄産業)
    2,998税込3,298
    1双
    7日以内出荷
    1層のアクリルコーティングされたアウターと防水インナー(メンブレン)が水の浸水を防ぎます。防水性・防風性・耐久性・保温性を備えたグローブです。防水インナー内蔵
    材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手の平:合成皮革ライトベージュサイズLADIE'S/WM
  • クロスボードグローブ 5指 レディース NICHIEI(日栄産業)

    クロスボードグローブ 5指 レディース

    NICHIEI(日栄産業)
    2,998税込3,298
    1双
    7日以内出荷
    1層のアクリルコーティングされたアウターと防水インナー(メンブレン)が水の浸水を防ぎます。防水性・防風性・耐久性・保温性を備えたグローブです。防水インナー内蔵
    材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手の平:合成皮革パープルサイズLADIE'S/WL
  • 半焼き中塗りコテ TRUSCO

    半焼き中塗りコテ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
    用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
  • 内側ポケット付帆布/紺和柄 マルキン印

    内側ポケット付帆布/紺和柄

    マルキン印
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    工具入れとして最適な帆布製の腰袋です。傷付きにくく柔軟性もあります。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布 リベット:スチール/ステン質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×200×30~特性内側ポケット付。腰当て部ヨレ防止板入り。背面Y型ハーネス用切込み60mm。左右ペン差しポケット付。
  • エコノミー与薬カート(駒タイプ) 日本医理器材

    エコノミー与薬カート(駒タイプ)

    日本医理器材
    379,800税込417,780
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    週間管理型で駒タイプの与薬カートです。 鍵付扉で薬や個人情報などのセキュリティー管理にも適しています。 1引出につき、朝・昼・夕・寝前と表示された4色の駒が各7コ(1週間分)セットされています。
    材質(本体)スチール、(引出)スチロール、(カゴ)ポリプロピレンキャスター径(Φmm)100(ストッパー付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(駒)60×46×39