「yka16s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まっててねC1 平面・コーナー兼用 オモイオ (omoio)

    まっててねC1 平面・コーナー兼用

    オモイオ (omoio)
    60,720税込66,792
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
    用途ベビーチェア付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット仕様収納式使用荷重(kg)25設置形態平面・コーナー兼用収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
  • ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    付属品アンカーボルト(2本入り)M6×85仕様下地材/コンクリート、用途/床固定
  • ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    付属品アンカーボルト(3本入り)M6×85仕様下地材/コンクリート、用途/床固定
  • ベビーキープ・スリム コンビ

    ベビーキープ・スリム

    コンビ
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
    材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150質量(kg)7.5クリアホワイト対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
  • オムツっ子FAⅡ スタンドタイプ オモイオ (omoio)

    オムツっ子FAⅡ スタンドタイプ

    オモイオ (omoio)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量コンパクトで施工が簡単 取付金具・設置シールが付属しています 三方向防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
    用途スタンドタイプおむつ交換ベッド材質PP・スチール・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×1245(1242)適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
  • まっててねH1 TS-H1シリーズ オモイオ (omoio)

    まっててねH1 TS-H1シリーズ

    オモイオ (omoio)
    78,832税込86,715
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×970適合年齢(歳)0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)
  • 石けん液 TOTO

    石けん液

    TOTO(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    タイプ原液タイプ希釈1倍(原液使用)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ オモイオ (omoio)

    オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ

    オモイオ (omoio)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    壁付式なので省スペースにも対応 取付金具・設置シールが付属しています 三方防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
    用途壁付式おむつ交換ベッド材質PP・スチール・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528)適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
  • 木製折り畳ミベビーチェアー 不二貿易

    木製折り畳ミベビーチェアー

    不二貿易
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質ラバーウッド
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット オモイオ (omoio)

    おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット

    オモイオ (omoio)
    119,800税込131,780
    1式
    3日以内出荷
    自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
    用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプスタンドセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
  • ランプ印 ベビーホールディングベッド LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベビーホールディングベッド

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
    用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    128税込141
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • TOTO  パッキン TOTO

    TOTO パッキン

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • チェンジングボード コンビ

    チェンジングボード

    コンビ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
    材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂質量(kg)3.6クリアホワイト外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    グリップアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(33件のレビュー)
    629税込692
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット オモイオ (omoio)

    おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット

    オモイオ (omoio)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。 マット部分とベルトは交換可能です。
    用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプウォールセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578