25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂 質量(g)42 備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット 備考K-92800型2Mタイプ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応 強度、耐久性:純正戸車と同等の性能 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
用途戸車の取替に シルバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm)35 適合平行型(下框) 形状Φ35丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

1袋(2組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
49,980 税込54,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)