「ykk ap 鍵」の検索結果
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)30~31
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに
汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能
同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に
寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
YKK AP製引戸の約7割に対応
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーの押しまわし不要
ディンプルシリンダーキー5本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S05
適合扉厚(mm)30~31
材質亜鉛ダイカスト
種別シリンダー錠
ロック(ケース)S03
適合扉厚(mm)25
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応