上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂
質量(g)42
備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考K-92800型2Mタイプ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色ホワイト
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
枠の色ブロンズ
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420
取付可能幅(mm)950
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード