3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)