材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
材質(カバー)アルミ板A1100P
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
表面処理シャーシ:表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
材質(カバー)鋼板SECC t1.0
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
材質(ゴム足)合成ゴム
色(カバー)ブラック
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
タイプ中皿なし
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。
材質スチール
厚さ(mm)約0.7
タイプ中皿なし
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用
トラスコ品番683-1901
セット内容56点
材質本体:スチール、シャッター:樹脂
色シルバー
差込角(mm)9.5
ケース色シルバー×ブラック
ケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
仕切板あり
芯材合板
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
材質(取手)ABS樹脂
鍵鍵有
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄
表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ
材質(カバー)アルミ板 A1100P
材質(シャーシ)アルミ板 A1100P
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。
タイプネスティング
トラスコ品番241-0869
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)20
適合コンテナMB-210BX/MB-215B
外寸法・高さ(mm)305
外寸法・奥行(mm)370
外寸法・間口(mm)535
有効内寸法・間口(mm)477
有効内寸法・奥行(mm)321
有効内寸法・高さ(mm)288
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
関連キーワード