カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym8」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm 浦谷商事【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm浦谷商事
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。プラ型に埋め込むための商品です。
用途プラ型埋め込み用。トラスコ品番684-0152材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)10摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2外径(mm)8
抗菌カウンタークロス 厚手 IRL抗菌カウンタークロス 厚手IRL
1,598税込1,758
1袋(50枚)
当日出荷
カラーアソートになった中厚手タイプのカウンタークロスです。1パックにブルー、ピンク、ホワイト、イエロー、グリーンが各10枚入っています。
用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。トラスコ品番386-7008
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
ペーパーカラフルフルリール HEADS(ヘッズ)ペーパーカラフルフルリールHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
769税込846
1袋(36本)
当日出荷から4日以内出荷
紙素材のフルリール(造花)です。ギフトやお店の雰囲気に合わせて組み合わせることができる、10色展開です。ギフトのワンポイントや何本かを合わせてブーケにしても素敵なアイテムです。
仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)材質造花(紙製)サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)40×130
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(0.8L)
翌々日出荷
人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCOホルダ付きマグネットV溝タイプTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008 ノーブランドLCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008ノーブランド
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
材質LCP樹脂寸法(mm)70×32×H24外寸(mm)370×190コード439000390耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)45
ジャバラ部品 ナベルジャバラ部品ナベル
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
ジャバラ部品 チュウカンバンツキ ナベルジャバラ部品 チュウカンバンツキナベル
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
【2026年用】金型デートマークYM型 浦谷商事【2026年用】金型デートマークYM型浦谷商事
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用。摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
【2026年用】マルチデーターデートマークYM型 浦谷商事【2026年用】マルチデーターデートマークYM型浦谷商事
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。
材質ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)摘要YM型(年・月)硬度HRC50±2
両取っ手付き踏み台 YAMAZEN(山善)両取っ手付き踏み台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1台
当日出荷から5日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)265材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装段数2全高(mm)1180耐荷重(kg)80設置寸法・奥行(mm)530設置寸法・幅(mm)815下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320天板寸法・幅(mm)646天板寸法・奥行(mm)265
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
51,980税込57,178
1箱(20kg)
6日以内出荷
大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当
フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジメントHEADS(ヘッズ)
2,798税込3,078
1パック(6個)
4日以内出荷
ラズベリーの実がついた上品で可愛いらしいフルリールアレンジメントです。ラッピングのワンポイントに使用したり、ぬいぐるみに抱かせてギフトにしたり。
仕様茎部ワイヤー入材質造花(花:布製)長さ(mm)70幅(mm)100ワイヤー長(mm)70寸法(高さH×奥行D)(mm)160×70
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)ナベル
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
クイック継手 めすスイングエルボワイ コガネイクイック継手 めすスイングエルボワイコガネイ
7,698税込8,468
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボワイ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天井埋込形マイコンタイプPanasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
7,698税込8,468
1セット
翌々日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関西間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関西間DAIKEN(旧:大建工業)
34,980税込38,478
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3940幅(mm)106厚さ(mm)12
タフアートえんこうエコ〈桧柾目柄〉 関西間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈桧柾目柄〉 関西間DAIKEN(旧:大建工業)
34,980税込38,478
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3940幅(mm)106厚さ(mm)12
薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズタカチ電機工業
839税込923
1台
3日以内出荷
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
タフアートえんこうエコ〈桧柾目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈桧柾目柄〉 関東間DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
タフアートえんこうエコ〈桧板目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈桧板目柄〉 関東間DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
タフアートえんこうエコ〈桧板目柄〉 関西間 DAIKEN(旧:大建工業)タフアートえんこうエコ〈桧板目柄〉 関西間DAIKEN(旧:大建工業)
34,980税込38,478
1箱(8枚)
7日以内出荷
傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3940幅(mm)106厚さ(mm)12
取っ手付き 2段踏み台 YAMAZEN(山善)取っ手付き 2段踏み台YAMAZEN(山善)
14,880税込16,368
1台
5日以内出荷
縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。 ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 軽量なので設置場所の移動もラクラク。 取っ手は左右どちらでも取付け可能。 脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。 使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも最大使用荷重(kg)約80踏ざん踏面幅(mm)265材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装)ダークブラウン段数2段耐荷重(kg)約80高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118
金型デートマークUL型(年・月表示) 浦谷商事金型デートマークUL型(年・月表示)浦谷商事
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用摘要YM型(年・月)文字種別日付硬度HRC50±2
システム収納 エディア キッチンユニット ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア キッチンユニット ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト設置形態下置き・ベースセットサービス分類組立・設置・取付
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用 パナソニックコネクトYM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用パナソニックコネクト
199税込219
1個
5日以内出荷
リムシールドⅡ MotionPro(モーションプロ)リムシールドⅡMotionPro(モーションプロ)(36件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応