16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 寸法(mm)33
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580 質量(kg)11.8 定格電圧(V)100 ホース長さ(m)ドレンホース:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く) 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用環境温度(℃)15~40 ドレンタンク容量(L)0.3 冷媒封入量(g)120 関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB) 取扱説明書(3.76MB)
1台
52,900 税込58,190
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ クラス150型(10K)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直射日光から後頭部、首筋を護って、作業効率UPに繋がります。 ゴムバンドになっているのでヘルメットに装着簡単です。 水に浸して使えばさらに効率UPになります。 メッシュタイプなので通気性が抜群です。 洗濯ができるので繰り返し使えます。
仕様●材質:ポリエステル●色:ブルー アズワン品番67-5229-36
1枚
799 税込879
3日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
26日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様Y形ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1匹ずつこだわった愛らしいデザインのネコカオマット!!
用途事務所・休憩室などのチェアパッド・チェア用マット・マットに。 材質アクリル100% 本体質量(kg)0.3 寸法(cm)38×38
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Synology(シノロジー)16GB DDR4-2133 ECC RDIMM
16GB DDR4-2133 ECC Registered DIMM CL=15 Dual Rank 288pin 1.2V増設メモリ。対応機種はSynology FS3017、RS18017xs+です
容量(GB)16
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷