試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
種類絶縁付圧着端子
規格UL listed E42024
端子形状棒形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
端子形状角形
種類差込型接続端子
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
寸法l(mm)15.0
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.3
全長(mm)20.5
規格UL listed E42024CSA LR20812
寸法E(mm)8
寸法l(mm)9.5
寸法T(mm)0.8
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514
相手タブ厚(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
関連キーワード