BD-R XL 容量:100GB 1回録画用 速度:2-4倍速。インクジェットプリンタ対応 ホワイトレーベル ワイド印刷エリア。独自開発の表面保護層:強力なハードコート! 長時間録画!大容量3層ブルーレイディスク、4K対応。。録画時間目安。地上デジタル放送:720分 BSデジタル放送:520分 4K BS/CSデジタル放送:370分
タイプ録画用
構造片面3層
速度2-4倍速
レーベル面色ホワイト
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
容量(GB)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864
奥行(mm)160
先端部内面ギザ有り
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
タイプGBC3層構造
厚さ(μm)100
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。
力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。
ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
色数1
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上クローム
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)190×110×55
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
速度48倍速対応
記憶容量(MB)700
サッと貼れて簡単キレイに固定。
汗をかいても蒸れにくく、水に濡れてもはがれにくい。
肌に優しく、目立ちにくいベージュタイプ
用途曲げると痛い指に貼付することで関節の可動域を制限しサポートできる指専用のテーピングテープ。
仕様伸縮性なし、はくり紙あり
色肌色
粘着性あり
手切れ性なし
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
常用圧力(MPa)0.15
種類扇型
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
材質ポリエチレン
形状丸形
直径(mm)290
TKG品番9-1421-1002
TKG品番(2017)6-1275-1101
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)400×400
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様粘着シール付
厚さ(mm)5
長さ(m)1
適合パイプ換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)0.044
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ヤザキのペールは家庭用から業務用にいたる様々なシーンで幅広くご利用いただいております。
専用の蓋があるので、中身を清潔に保てます。
万能容器として活用できます。
また、ヤザキのペールは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので安心してお使いいただけます。
材質ポリエチレン
色イエロー
用途ワイヤーロープ専用パーツ 1
適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用
寸法A(mm)3.1
ねじ径(mm)10
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質ポリプロピレン
全長(mm)336
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-5~85
最大結束径(Φmm)60
横(mm)6.6
引張強度(N)200
最小結束径(Φmm)20
軽量で運搬、取扱いに便利です。
色ベージュ
材質樹脂製・自己消火性樹脂製
長さ(m)4
種類ダクト
寸法t(mm)1.5
丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ラッチ付き
材質スチール
磨きの仕上げと洗車後の拭き取りの両方に使える極細繊維製クロス
材質超極細繊維製
寸法(mm)305×500
危険物の類別非危険物
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ニューコーンサイン蛍光イエローパンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
仕様反射
厚さ(mm)4
色蛍光イエロー
取付専用キャップ
縦(mm)500
横(mm)300
コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
寸法P(mm)7
ホームストッパーHS専用のエンドキャップです。
仕様HS用(信栄物産コーナーガード)
色あせしにくいシェード生地を使用しています。日差しの向きに合わせて、パラソルの傾きを調整できます。ボタンを押してスライドすることで簡単に開閉ができる、おしゃれなパラソル。紫外線を約85%カット。
用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質本体:アルミニウム、生地:ポリエチレン
幅(mm)2500
質量(kg)約5
質量(g)5
直径(Φcm)250
構造組立式
寸法(cm)親骨:約125
機能チルト機能付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径250cm×高さ239.5cm
遮光率(%)約85~90
支柱径(Φmm)直径:35
直径×高さ(cm)約250×240
紫外線カット約85
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ