カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • バイク純正部品(45)
  • 塗料(44)
  • オフィス家具(38)
  • バイク部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-10」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA546YR-10用]替ストラップ エスコ[EA546YR-10用]替ストラップエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLFTT Electronics/BI
9,998税込10,998
1箱(50個)
5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
アクリル用ヤスリ平 BIGMAN(ビッグマン)アクリル用ヤスリ平BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
クビレスシャックル アイタイプ 象印チェンブロッククビレスシャックル アイタイプ象印チェンブロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途クランプ等を結合して使用する際に。材質スチール
MYRパッキン 阪上製作所MYRパッキン阪上製作所
389税込428
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質RN 818
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
ハヤコートリムーバー サンハヤトハヤコートリムーバーサンハヤト
2,598税込2,858
1本(1kg)
当日出荷
すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。
用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。主成分第4類アルコール類仕様可燃性・火気厳禁形状液体無色透明引火点(℃)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
エリアヨリ線200M アポロエリアヨリ線200Mアポロ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)200
LEDラインライト ModesLEDラインライトModes
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
クウキアツヨウパッキン MYR 大阪魂クウキアツヨウパッキン MYR大阪魂
72,240税込79,464
1袋(100個)
3日以内出荷
バインダー台紙ポケット替台紙 ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙ナカバヤシ(1件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷から15日以内出荷
規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。
タイプバインダー式穴数10寸法(縦×横)(mm)280×190RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰岩田製作所
749税込824
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
バルブ 4YR-83517-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブ 4YR-83517-10YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から31日以内出荷
記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ包装形態紙箱
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/ライムグリーン/10-15 シンエイテクノダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/ライムグリーン/10-15シンエイテクノ
20,980税込23,078
1脚
3日以内出荷
ライムグリーン
ダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/アクアブルー/10-15 シンエイテクノダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/アクアブルー/10-15シンエイテクノ
20,980税込23,078
1脚
3日以内出荷
アクアブルー
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰岩田製作所
3,690税込4,059
1袋(100個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器TT Electronics/BI
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/コーラルピンク/10-15 シンエイテクノダイヤタッチ浴槽台 レギュラーサイズ/コーラルピンク/10-15シンエイテクノ
20,980税込23,078
1脚
3日以内出荷
コーラルピンク
3/8sq T型スライドハンドル エスコ3/8sq T型スライドハンドルエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)165エスコ品番EA617YR-10
ガスケットセット,エンジン MAZDA(マツダ)ガスケットセット,エンジンMAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン) エスコ95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
材質SIC(シリコカーバイト)粒度#60寸法(mm)外径:95、線径:1.5質量(g)約150毛丈(mm)約22最大回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番64-7925-06ねじサイズM10×1.5
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプダイレクト消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
アクスル ホイール 4YR-25381-10 YAMAHA(ヤマハ)アクスル ホイール 4YR-25381-10YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4YR-25381-00
換気レジスター (プッシュ式) 未来工業換気レジスター (プッシュ式)未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 脱着が容易な防虫ネット付。 前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
カベ白
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
my Pick/フォトバインダー/L判/替台紙 ナカバヤシmy Pick/フォトバインダー/L判/替台紙ナカバヤシ
199税込219
1冊
5日以内出荷
my Pick フォトバインダーL判(MP-PLY-200)の専用替台紙です。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。本体(MP-PLY-200)に最大30枚までセットが可能です。
用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレンクリア本体質量(g)25寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】104×150【収納可能】89×127
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50
No.10 ゴムリングセット neprosNo.10 ゴムリングセットnepros
539税込593
1セット(3個)
5日以内出荷から9日以内出荷
セット内容No.10ゴムリング×3個適合品番NB4-27~32
コット/黒台紙フォトアルバム替台紙 ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム替台紙ナカバヤシ
409税込450
1冊
5日以内出荷
黒台紙フォトアルバム 替台紙
用途コットシリーズ 黒台紙フォトアルバム バインダー式の替台紙です。リフィルを組み合わせれば、L判、KG判、2L判(LL判)の写真を1冊にまとめられます。台紙は透明度の高いフィルムを使用。写真が映える黒台紙です。付属品透明袋入規格ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙5枚(写真収納枚数:台紙1枚にL判4枚またはKG判(ポストカード)2枚)本体寸法(mm)タテ202×ヨコ157
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMCVP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気