カテゴリ
- バイク部品(25)
- 制御機器(24)
- 空調・照明・電設資材(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 安全標識(9)
- 事務用品(9)
- 溶接用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BODIS (ボディス)(21)
- 東芝キヤリア(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ユニット(9)
- 東日興産(TN)(9)
- 日東工業(8)
- ヤマト産業(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- ナカバヤシ(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- TOA(4)
- WatchGuard(4)
- コクヨ(3)
- 内外電機(3)
- 東和制電工業(TOWA)(3)
- アイホン(3)
- シンエイテクノ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「yr-10」の検索結果

ガソリン携行缶
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
エリアヨリ線200M
アポロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。長さ(m)200
アクリル用ヤスリ平
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
ハヤコートリムーバー
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081本(1kg)当日出荷すでに塗布されているハヤコート塗膜を手早く除去できます。部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。PRTR法対象物質を含まず、RoHS規制にも対応しています。用途コネクタや接点など余分なところに付着したハヤコートの除去。ハヤコート再塗布時の古い塗膜の除去。仕様可燃性・火気厳禁形状液体色無色透明主成分第4類アルコール類引火点(℃)14危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LEDラインライト
Modes¥7,498税込¥8,2481個当日出荷用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
バインダー台紙ポケット替台紙
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1冊当日出荷から3日以内出荷規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。タイプバインダー式穴数10寸法(縦×横)(mm)280×190RoHS指令(10物質対応)対応
my Pick/フォトバインダー/L判/替台紙
ナカバヤシ¥199税込¥2191冊3日以内出荷my Pick フォトバインダーL判(MP-PLY-200)の専用替台紙です。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。本体(MP-PLY-200)に最大30枚までセットが可能です。用途”好き”をあつめよう材質ポリプロピレン色クリア本体質量(g)25寸法(縦×横)(mm)【ポケット台紙】104×150【収納可能】89×127
シムロンロッド
タジマツール(TJMデザイン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から31日以内出荷芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。用途建築・土木用仕様180°回転金具付テープ幅(mm)60目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
コット/黒台紙フォトアルバム替台紙
ナカバヤシ¥409税込¥4501冊3日以内出荷黒台紙フォトアルバム 替台紙用途コットシリーズ 黒台紙フォトアルバム バインダー式の替台紙です。リフィルを組み合わせれば、L判、KG判、2L判(LL判)の写真を1冊にまとめられます。台紙は透明度の高いフィルムを使用。写真が映える黒台紙です。付属品透明袋入規格ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙5枚(写真収納枚数:台紙1枚にL判4枚またはKG判(ポストカード)2枚)本体寸法(mm)タテ202×ヨコ157
切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ
三菱電機(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
ヤマダコーポレーション¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5
コンパクトリール(コード用) YR-3E10N
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷コンセントソケット3個口を採用しています。用途100V電源用トラスコ品番699-9649材質本体:プラスチック幅(mm)164色本体 グレー、ホース ブラック高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125全長(m)10コンセント個数1定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様コンセントプラグ(アースグリップ付)電線仕様-心数(C)3
シムロンロッド150
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から31日以内出荷記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。用途土木用仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10Ω 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥679税込¥7471袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 10kΩ 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
SKYキャスター Φ100・Φ125
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
フローセル流量計・オリフィスフローメータ
流体工業¥209,800税込¥230,7801台22日以内出荷オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。最高使用圧力(MPaG)0.8使用温度範囲(℃)0~90仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フラットファイル(PP・3冊入り)
コクヨ(20件のレビュー)¥639税込¥7031パック(3冊)当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
フラットファイルPP 樹脂製とじ具
コクヨ(22件のレビュー)¥279税込¥3071冊当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
フルエキゾーストシステム 4-2 フルチタン GP1 YZF R1(2009-)
BODIS (ボディス)¥799,800税込¥879,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2009-2014)
スリップオンマフラー セット フルチタン オーバル Q2C YZF R1(04-06)
BODIS (ボディス)¥339,800税込¥373,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2004-2006)
スリップオンマフラー セット フルチタン オーバル Q2 YZF R1(04-06)
BODIS (ボディス)¥279,800税込¥307,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2004-2006)
スリップオンマフラー セット ステンレス/フルチタン オーバル Q2C YZF R1(04-06)
BODIS (ボディス)¥379,800税込¥417,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2004-2006)
GPC-RS II, スリップオン フルチタン YAMAHA MT-10/SP-FZ-10 (2016-2019)
BODIS (ボディス)¥169,800税込¥186,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA MT-10-SP - FZ-10 (2016-2020) YZF R1 - R1M (2015-2019)
フルエキゾーストシステム ステンレス/フルチタン オーバル Q2 for YZF R1(04-06)
BODIS (ボディス)¥559,800税込¥615,7801個36日以内出荷適合車種YAMAHA YZF R1 - R1M (2004-2006)