カテゴリ
- バイク純正部品(22)
- 自動車純正部品(19)
- 溶接用品(13)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
「yr-70」の検索結果

ヘリウム用圧力調整器 YR-70V
ヤマト産業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・汎用性の高い調整器です。用途容器取付用適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口使用ガスヘリウム一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
風船用圧力調整器 YR-70PP
ヤマト産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷・容器に直接取付ける風船用の調整器です。トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
普及型圧力調整器
ジーエルサイエンス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
ローラースペアレギュラー
ダイワ¥1,098税込¥1,2081箱(5本)当日出荷レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。用途水性・油性兼用サイズレギュラー種類ローラー主な用途油性用・水性用
汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
光触媒インテリアグリーン 観葉植物
エスエスケイ¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。加工光触媒
汎用小型調整器
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781台26日以内出荷汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)