カテゴリ

  • 溶接用品(78)
  • バイク純正部品(19)
  • 建築金物(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「yt-02」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式タイプ(チップボディのみ交換可能) ※一体式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ一体式(日本仕様) ※分離式も取り扱っています!
適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
TIG細径ガスレンズノズル 東安TIG細径ガスレンズノズル東安
2,398税込2,638
1セット(3本)
3日以内出荷
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト養生テープ ドライフラワーワールドクラフト
549税込604
1巻
翌々日出荷
梱包テープとしての柄付養生テープ。
寸法(幅Wmm×長さLm)45×5
プラズマ シールドカップ 東安プラズマ シールドカップ東安
999税込1,099
1セット(3本)
3日以内出荷
メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
プラズマチップ(ショート) 東安プラズマチップ(ショート)東安
2,498税込2,748
1ケース(10本)
当日出荷から3日以内出荷
プラズマ電極 東安プラズマ電極東安
2,498税込2,748
1ケース(10本)
当日出荷
適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
プラズマトーチ 東安プラズマトーチ東安
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
トーチガイド両輪付き!
長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 75-80Z SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 75-80ZSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』23 ナイアード 急瀬90 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』23 ナイアード 急瀬90SHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
ナチュラルプランツワイヤータイ-2/レッド HEADS(ヘッズ)ナチュラルプランツワイヤータイ-2/レッドHEADS(ヘッズ)
499税込549
1パック(10個)
5日以内出荷
材質ポリエステル、紙レッド寸法(幅W×高さH)(mm)【モチーフ】60×70寸法(幅W×長さL)(mm)【ワイヤータイ】6×145
バッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12B-4 LONGバッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12B-4LONG
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP12B-4ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00Cヤマハ[YAMAHA] TDM900 ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03Jヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01Jヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01Jドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約4.13電圧[ボルト]:12備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
CO2トーチ用オリフィス 東安CO2トーチ用オリフィス東安
3,098税込3,408
1セット(20本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ1列穴
CO2ノズル 東安CO2ノズル東安
4,198税込4,618
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
インシュレーター 東安インシュレーター東安
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
インシュレーター 東安インシュレーター東安
4,898税込5,388
1セット(10本)
4日以内出荷
一般Co2/MAG溶接用の大電流タイプ、500A以上のトーチに適用
電流(A)500
インシュレーター 東安インシュレーター東安
5,798税込6,378
1セット(10本)
4日以内出荷
溝付きタイプ(4か所)熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き電流(A)350適合品番TFZ00002主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
CO2 絶縁付ノズル 東安CO2 絶縁付ノズル東安
2,798税込3,078
1箱(5本)
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。
用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
オプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-B24L2 L端子 大ターミナルポールOPTIMA BATTERIES
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:L端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
オプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポール OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ YT-B24RT2 R端子 大ターミナルポールOPTIMA BATTERIES
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様460CCA/RC66分質量(kg)11.8区分ターミナル:R端子 大ポール外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×237×227(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)38(20時間率)
オーガンジーリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ)オーガンジーリボンワイヤータイHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(10個)
4日以内出荷
大きなオーガンジーリボンがポイントのワイヤータイです。だれでもカンタンにブーケラッピングが完成します。
材質ナイロン、ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:250×220寸法(幅W×長さL)(mm)ワイヤータイ:6×220
エアコンフィルター ゼオライトプラス MICROエアコンフィルター ゼオライトプラスMICRO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
バリアス・シスト上置 調剤トレー型  V930-10YT 薬品戸棚 25-2522-02 ダイシンバリアス・シスト上置 調剤トレー型 V930-10YT 薬品戸棚 25-2522-02ダイシン
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
会議用イス プロッティ 固定脚 背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ会議用イス プロッティ 固定脚 背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
36,980税込40,678
1脚
12日以内出荷から22日以内出荷
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)530キャスターなし肘掛あり座高(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本固定足座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付
会議用イス プロッティ 固定脚 背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ会議用イス プロッティ 固定脚 背座クッションタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
36,980税込40,678
1脚
12日以内出荷から22日以内出荷
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
材質背:ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(背クッション)ウレタンフォーム、座:(座板)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル(座クッション)ウレタンフォーム、脚:スチール丸パイプ、粉体塗装幅(mm)520高さ(mm)815奥行(mm)530キャスターなし肘掛あり座高(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ベージュスタッキング可(4脚)メモ台なし脚部構造4本固定足座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480サービス分類組立・設置・取付
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
たわし やしの束子 ワイズたわし やしの束子ワイズ
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
椰子の実から厳選して作った丈夫なパームたわしです。 通常3個分作れる繊維を1個分に厳選しています。繊維の細さが均一で高密度。 通常の束子は一度に大量の束子を硫黄蒸しする工程があり、すっぱい臭いがします。 やしの束子は硫黄蒸しせずにひとつひとつ丁寧に手洗いしているので繊維が傷まず、すっぱい臭いがしません。 コシのある均一な繊維が頑固な汚れもかき落とします。 まな板などの木製品の凹凸面の汚れや、ザルの網目などの細かい部分や、土鍋・フライパン洗いに便利です。 野菜に付いた土などもしっかり落とせます。
材質コイヤファイバー、スチール繰り返し・詰め替え対応
フルリールリースワイヤータイ HEADS(ヘッズ)フルリールリースワイヤータイHEADS(ヘッズ)
2,098税込2,308
1パック(10個)
4日以内出荷
小花をミニリースにした造花ワイヤータイです。これ一つでギフトがグッと華やかになります。ぬいぐるみやマスコットなどにあしらうのも可愛い!ワイヤータイ付ですのでどなたでも簡単にお使いいただけます。
材質造花(紙製)幅(mm)160高さ(mm)85
ビニールタイ:ゴールド2 HEADS(ヘッズ)ビニールタイ:ゴールド2HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(100本)
当日出荷
カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。ベーシックに使える長さ100ミリサイズ、大きい袋や作り置きのリボンワイヤータイ用に使える170ミリのロングタイプの2種類ご用意しています。
材質PET長さ(mm)170幅(mm)6
和風ワイヤータイ HEADS(ヘッズ)和風ワイヤータイHEADS(ヘッズ)
739税込813
1パック(10個)
4日以内出荷
日本の伝統模様柄のリボンワイヤータイです。水引もついているのでお祝い事にもおすすめです。和菓子や和雑貨、観光客向けのおみやげなどのラッピングにおすすめです。
仕様水引付材質綿、紙幅(mm)150高さ(mm)80
リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ)リボン付フォトプリントワイヤータイHEADS(ヘッズ)
739税込813
1パック(10個)
4日以内出荷
大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。
仕様タッグ付材質紙、ポリエステル長さ(mm)200寸法(mm)ワイヤータイ:6×200
タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)
629,800税込692,780
1台ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)
フルリールアレンジワイヤータイ(10個) HEADS(ヘッズ)フルリールアレンジワイヤータイ(10個)HEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様タッグ付材質造花(布製)、ポリエステル、紙寸法(幅W×高さH)(mm)160×120
不織布リボン付ワイヤータイ HEADS(ヘッズ)不織布リボン付ワイヤータイHEADS(ヘッズ)
599税込659
1パック(10個)
4日以内出荷
簡単にラッピングできるワンタッチアイテム。たくさんラッピングをしなければいけない、忙しい時にとっても便利です。#定番ワイヤータイ
仕様タッグ付材質不織布、紙寸法(幅W×高さH)(mm)150×85
リボン付ワイヤータイ HEADS(ヘッズ)リボン付ワイヤータイHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
629税込692
1パック(10個)
当日出荷
簡単にラッピングできるワンタッチアイテム。忙しい時にとっても便利。定番のワイヤータイです。
仕様タッグ付材質ナイロン、紙寸法(幅W×高さH)(mm)150×70
ダブルリボンワイヤータイ HEADS(ヘッズ)ダブルリボンワイヤータイHEADS(ヘッズ)
679税込747
1パック(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
2トーンカラーのリボンを使ったワイヤータイです。上品な濃淡が華やかなギフトを演出します。
仕様タッグ付材質ナイロン、紙寸法(幅W×高さH)(mm)150×60